Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Setzwerkzeug für Schraubanker W-SA TC Timber Connect
Zur richtigen Montage des Schwellenanker W-SA TC Timber Connect
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
- Für die Montage des W-SA TC nach Zulassung Z-21.1-1917 vorgeschriebenes Setzwerk
- Mit Setztiefenmarkierung damit der Schraubanker je nach Anbauteilhöhe richtig gesetzt werden kann
- Abgestimmtes System aus Schraubenantrieb und Bit für bessere Passgenauigkeit und optimale Kraftübertragung
- TX30 für W-SA TC 7,5 - für Tangential-Schlagschrauber mit 1/4 Zoll Innensechskant-Antrieb
- TX45 für W-SA TC 10 - für Tangential-Schlagschrauber mit 1/2 Zoll Außenvierkant-Antrieb
- TX50 für W-SA TC 12 - für Tangential-Schlagschrauber mit 1/2 Zoll Außenvierkant-Antrieb
Der Schraubanker W-SA TC Timber Connect ist mit dem passenden Setzwerkzeug und einem passenden Tangential-Schlagschrauber zu setzen. Die notwendige Einschraubtiefe (hnom) im Beton muss eingehalten werden. Über die Markierung am Setzwerkzeug kann die Dicke des Anbauteils ausgewählt werden. Die notwendige Einschraubtiefe ist erreicht, wenn die Markierung mit der Oberfläche des Holzanbauteils bündig ist.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!