Setzmuttern bzw. Sechskant-Einpressmuttern sind spezielle Arten von Muttern. Sechskant-Einpressmuttern sind Muttern mit einem ausgebildeten Kragen. Die Sechskant-Einpressmutter wird in das Blech eingepresst mittels mechanischer, pneumatischer oder hydraulischer Presse. Die Verschraubung erfolgt von der Kragenseite aus, wodurch die Mutter zusätzlich fixiert und gegen Rausfallen gesichert wird. Sechskant-Einpressmuttern werden insbesondere in der Elektroindustrie und im Anlagen- und Maschinenbau wie auch in der Automobilindustrie eingesetzt, wo sie die zuverlässige und stabile Montage von Bauteilen ermöglichen. Aber auch eine Einpressung in Kunststoff oder Metall ist möglich. Durch ihre Form können sie hohen Zug- und Scherkräften widerstehen, wodurch sie eine stabile Befestigung gewährleisten. Die Setz- bzw. Sechskant-Einpressmuttern von Würth zeichnen sich durch ihre hohe Fertigungsqualität und Langlebigkeit aus. Ihre präzise Verarbeitung ermöglicht eine zuverlässige und sichere Verbindung.