Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Senkscheiben / Rosetten

Senkscheiben und Rosetten bzw. Rosettenscheiben sind flache Unterlegscheiben mit einem Loch in der Mitte. Diese werden in Industrie und Handwerk verwendet, um Last auf eine größere Fläche zu verteilen und Schäden an der Werkstückoberfläche zu vermeiden. Senkscheiben werden häufig im Maschinenbau, Fahrzeugbau und in der Elektrotechnik eingesetzt. Rosetten werden oft in der Bauindustrie verwendet, um Schrauben und Muttern abzudecken und deren Aussehen zu verbessern. Bei Würth finden Sie hochwertige Senkscheiben, Rosetten und Winkelscheiben (45 Grad oder 30 Grad) für Senkkopfschrauben in verschiedenen Größen und Materialien, um den Anforderungen jedes Kunden gerecht zu werden.

Sortierung

Beliebte Produkte

Senkscheiben in verschiedenen Werkstoffen und Größen

Für eine sichere Befestigung bzw. Verschraubung sind Senkscheiben unverzichtbar. Bei Würth bieten wir eine vielfältige Auswahl an Senkscheiben in verschiedenen Werkstoffen und Innen- sowie Außendurchmessern an, um den individuellen Anforderungen Ihrer Kunden gerecht zu werden. Senkscheiben führen wir z. B. in folgenden gängigen Größen:

Senkscheibe M4 Senkscheibe M5 Senkscheibe M6
Senkscheibe M8 Senkscheibe M10 Senkscheibe M12

Außerdem finden Sie bei Würth u. a. Senkscheiben aus folgenden hochwertigen Materialien:

Dank ihres ausgezeichneten Schutzes vor Korrosion und ihrer robusten Konstruktion gewährleisten diese Scheiben eine langfristige und sichere Verbindung. Egal ob in der Industrie, im Bauwesen oder im Handwerk – unsere Senkscheiben bieten Qualität, Zuverlässigkeit und Präzision für jede Anwendung.

Flache und tiefe Unterlegscheiben für Senkkopfschrauben

Unterlegscheiben sind unverzichtbare Bauteile für eine sichere Befestigung. Bei Würth bieten wir eine breite Palette von flachen und tiefen Unterlegscheiben speziell für Senkkopfschrauben in verschiedenen Abmessungen an. Unsere Unterlegscheiben gewährleisten eine gleichmäßige Verteilung der Belastung und schützen die Oberfläche des Materials vor Beschädigungen. Sie sind in verschiedenen hochwertigen Materialien erhältlich, darunter Edelstahl A1/A2, verzinkter Stahl oder Aluminium. Insbesondere Edelstahl und Aluminium bieten hervorragenden Schutz vor Korrosion.

Rosetten – Runde Scheiben zur Verstärkung der Verschraubung

Rosetten spielen bei der Verschraubung eine entscheidende Rolle. Die runden Scheiben dienen der Verstärkung und Stabilisierung von Verschraubungen in verschiedenen Anwendungen. Zudem gewährleistet eine Rosette eine gleichmäßige Lastenverteilung und einen zuverlässigen Schutz vor Korrosion. Bei Würth finden Sie eine vielfältige Auswahl an Rosetten aus hochwertigen Materialien, u. a.:

Unsere Rosetten sind in verschiedenen Formen und Größen erhältlich, um den individuellen Anforderungen Ihrer Kunden gerecht zu werden. Unsere Rosetten bieten für jede Anwendung in der Industrie, im Bauwesen oder im Handwerk in eine sichere und robuste Befestigungslösung.

Rosettenscheiben nach DIN 17670 in verschiedenen Formen

Rosettenscheiben nach DIN 17670 sind normgerechte Bauteile, die eine maßgebliche Rolle bei der Verschraubung spielen. Sie bieten eine zuverlässige Verstärkung und Stabilisierung von Verschraubungen in diversen Anwendungen. Bei Würth finden Sie eine große Auswahl an Rosettenscheiben mit vielen verschiedenen Innen- und Außendurchmessern, die den Anforderungen der DIN-Norm entsprechen, u. a.:

Die Rosettenscheiben bieten eine gleichmäßige Lastenverteilung und einen effektiven Schutz vor Korrosion. Mit einer Vielzahl von Formen und Abmessungen stehen bei Würth Rosettenscheiben zur Verfügung, die perfekt den individuellen Bedürfnissen Ihrer Kunden entsprechen.

45 Grad Winkelscheiben zur optimalen Übertragung von Zugkräften

Winkelscheiben mit einem Neigungswinkel von 45 Grad sind speziell konzipiert, um metallene Zugbleche mit ASSY-Senkkopfschrauben zu befestigen. Durch ihre Neigung lassen sich die Schrauben einfach und präzise positionieren, wodurch Montagefehler vermieden werden können. Die 45-Grad-Neigung ermöglicht zudem exaktes Einschrauben, hohe Passgenauigkeit und dadurch optimale Übertragung von Zugkräften. Die Winkelscheibe lässt sich durch eine einfache Loch- oder Langlochbohrung in der Metallplatte schnell und einfach montieren. Die Schraubverbindung hat eine saubere Verarbeitungsoptik. Bei Würth finden Sie sowohl 45-Grad-Winkelscheiben mit Rundloch, als auch solche mit Langloch. Ein Rundloch erleichtert die Positionierung der Schraube, während der Neigungswinkel eine optimale Lastenverteilung ermöglicht. Ein Langloch erlaubt eine gewisse Bewegung der Schraube für Anwendungen, die eine Anpassungsfähigkeit erfordern.

30 Grad Winkelscheiben für schnelle, sichere und kraftvolle CLT-CLT Verbindungen

Die Winkelscheibe mit einem Neigungswinkel von 30 Grad von Würth wurde entwickelt, um eine einfache, schnelle, sichere und kraftvolle CLT-CLT-Verbindung bei spaltfreier Montage zu ermöglichen. CLT steht für Cross-Laminated Timber, auch bekannt als Brettsperrholz. Aber auch für die Verbindung von Furnierschichtholz (LVL) oder Massivholz ist die 30-Grad-Winkelscheibe hervorragend geeignet. Durch ihre spezifische Neigung von 30 Grad passt sie sich optimal an die zu befestigenden Materialien an und minimiert dadurch das Risiko von unerwünschten Spalten oder Lücken.

Distanzscheiben, Kunststoffscheiben und weitere Scheiben im Sortiment von Würth

Neben Senk- und Winkelscheiben haben Sie bei Würth auch eine vielfältige Auswahl an

Verlassen Sie sich auf die Qualität und Zuverlässigkeit der Scheiben von Würth für die Befestigungsaufgaben Ihrer Kunden in Industrie, Bauwesen und Handwerk.

Mehr als Senkscheiben, Rosetten und Winkelscheiben - hochwertige DIN/ISO Scheiben im Sortiment von Würth

Neben Senkscheiben, Rosetten und Winkelscheiben sind DIN/ISO Scheiben und Unterlegscheiben unverzichtbare Verbindungselemente in der Industrie, im Handwerk oder im Maschinen- und Anlagenbau. Sie erfüllen höchste Qualitätsstandards nach deutschen (DIN) und internationalen (ISO) Normen. Diese Normen garantieren eine einheitliche Maßhaltigkeit, hohe Belastbarkeit und Langlebigkeit, was sie zu einer zuverlässigen Wahl für anspruchsvolle Anwendungen macht. Neben Senkscheiben, Rosetten und Winkelscheiben finden Sie im Online-Shop von Würth auch eine vielfältige Auswahl an DIN/ISO Scheiben in unterschiedlichen Materialien, Ausführungen und Größen, die für verschiedenste Einsatzgebiete geeignet sind – ob im Maschinenbau, im Bauwesen oder in der Kfz- und Elektrotechnik:

DIN 9021, DIN 522 & ISO 7093 Scheiben

ISO 7091 & ISO 7092 Scheiben für Zylinderkopfschrauben

ISO 7089 & ISO 7090 Scheiben

DIN 125 / DIN 522 Scheiben Sortimente

DIN 433 / ISO 7092 Scheiben für Zylinderschrauben


Entdecken Sie unser Sortiment und profitieren Sie von unserer langjährigen Erfahrung und der erstklassigen Produktqualität unserer Scheiben. So stellen Sie sicher, dass Ihre Verbindungen halten, was sie versprechen. Vertrauen Sie auf Würth, Ihren Experten für DIN/ISO Scheiben!