Senkscheibe/Unterlagscheibe tief blau verzinkt
Senkscheibe/Unterlagscheibe tief blau verzinkt - 1
Senkscheibe/Unterlagscheibe tief blau verzinkt - 2
Senkscheibe/Unterlagscheibe tief blau verzinkt - 3

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Senkscheibe/Unterlagscheibe tief blau verzinkt

Zur Erhöhung des Kopfdurchzuges bei Senkkopfschrauben mit 90° Kopf

  • Werkstoff: Stahl
  • Oberfläche: Verzinkt
  • RoHS-konform: Ja
  • Einsatzbereich: Konstruktiver Holzbau, Holzbau, Holztafelbau

Artikelbeschreibung lesen

In 4 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Innendurchmesser Außendurchmesser Außendurchmesser 2 Senkdurchmesser Anzahl VE
Preis/VE
0457700006
6,5 mm 22 mm 13 mm 13 mm
200 St.
0457700008
8,5 mm 28 mm 16 mm 16 mm
200 St.
0457700010
10,5 mm 33 mm 19,5 mm 19,5 mm
200 St.
0457700012
12,5 mm 42 mm 23 mm 23 mm
100 St.
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
  • Vollmaterial Stahl

  • In das Holz einprägende, vertiefende Auflagefläche

Zur Planung und Bemessung Ihrer Montage empfehlen wir die Würth Technical Software