Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Gestanzte Unterlegscheibe
Gestanzte Unterlegscheibe, A2 Edelstahl
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Edelstahl A2: Das Produkt besitzt eine hohe Korrosionsbeständigkeit und ist ideal für nasse Umgebungen und Außenbereiche geeignet.
90-Grad-Senkung: sorgt für eine bessere Lastverteilung und verringert das Risiko von Verformungen und Beschädigungen von Oberflächen.
Bauwesen: Befestigung von Metall- und Holzkonstruktionen.
Automobilbranche: Montage von Fahrzeugkomponenten und -teilen.
Industrie: Einsatz in Industriemaschinen und -anlagen.
Schifffahrt: korrosionsbeständige Befestigungen für Boote und Schiffsanlagen.
- Vorbereitung: Sicherstellen, dass die Montageflächen sauber und frei von Fremdkörpern sind.
- Auswahl der Schraube: Eine Senkkopfschraube auswählen, die in Größe und Material mit der A2-Unterlegscheibe kompatibel ist.
- Montage: Die Unterlegscheibe auf der Oberfläche positionieren, und die Schraube innen einschrauben, bis der Senkkopf eng in der Vertiefung der Unterlegscheibe anliegt.
- Sicherstellen, dass die Unterlegscheibe korrekt positioniert und der Druck gleichmäßig verteilt ist.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!