Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Self Lock Nut mit Flansch, Unterkopfverzahnt
Sechskantmutter, Flansch, Unterkopfverzahnt, selbstsicherndes Gewinde, Edelstahl A4-80 passiviert
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Allgemein:
Die Gewindesicherung der Self Lock Nut ist schon im Innengewinde "eingebaut". Man spricht hierbei von einem modifizierte Gewindeprofil, welches aus Keilflächen besteht. Diese Keilflächen zeigen in die Belastungsrichtung der Schraubenverbdindung.
Durch einen Steigungswinkel der Keilflächen von 30° führt dies zu einer Selbsthemmung der Verbindung.
Zusätzliche technsiche Merkmale:
- Passiviert nach ISO 16048
- Beschichtet mit GLEITMO 627
Vorteile im Überblick:
- Leichte Montage
- Kein Montagefehler (Vergessen der Sicherung) möglich
- Verwendung von Standard-Außengewinden (Schrauben) mit Toleranzklasse „mittel“ möglich
- Gleichmäßige Spannungsverteilung auf allen Gewindegängen
- Ausreißen der Gewindegänge wird vermieden
- Kostengünstige Sicherung, da keine zusätzlichen Teile benötigt werden
- Erhalt der Vorspannkraft ohne Funktionsminderung
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!