5/16 Zoll Steckschlüsseleinsatz
5/16 Zoll Steckschlüsseleinsatz - 1
5/16 Zoll Steckschlüsseleinsatz - 2

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

5/16 Zoll Steckschlüsseleinsatz

6-kant mit Magnet

  • Antrieb: C 8,0 (5/16 Zoll)
  • Antriebart: Außensechskant
  • Abtriebart: Für Außensechskant
  • Länge: 50 mm

Artikelbeschreibung lesen

In 3 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Schlüsselweite Steckschlüsse... Steckschlüsse... Antrieb Anzahl VE
Preis/VE
0614176831
12 mm 5,5 mm 20 mm C 8,0 (5/16 Zoll)
1 St.
0614176833
17 mm 10 mm 25 mm C 8,0 (5/16 Zoll)
1 St.
0614176832
15 mm 9 mm 23 mm C 8,0 (5/16 Zoll)
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
  • Maschinenaufnahme 5/16 Zoll C 8,0

  • Werkstoff : Chrom-Vanadium-Stahl