Sechskantmutter Typ B/S

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Sechskantmutter Typ B/S

DIN 934 Stahl blau verzinkt mit Unterlegscheibe DIN EN ISO 7089 (DIN 125) Stahl blau verzinkt. Für die Verwendung mit Fixanker W-FAZ-IG/S und Gewindestange

  • Normen: DIN 934
  • Werkstoff: Stahl
  • Oberfläche: Verzinkt

Artikelbeschreibung lesen

In 4 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Schlüsselweite Normen Werkstoff Oberfläche Anzahl VE
Preis/VE
0904706140
10 mm DIN 934 Stahl Verzinkt
100 St.
0904708140
13 mm DIN 934 Stahl Verzinkt
50 St.
0904710140
17 mm DIN 934 Stahl Verzinkt
25 St.
0904712140
19 mm DIN 934 Stahl Verzinkt
20 St.
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
Zu verwenden mit Gewindestangen mit Abnahmeprüfzeugnis 3.1

Hinweis

Sechskantschrauben, Senkkopfschrauben, Unterlegscheiben, Senkkopfscheiben und Muttern sind speziell beschichtet und lt. ETA-99/0011 nur zulässig im Dübelsystem.

Bestandteil der Zulassung ETA-99/0011