Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Hochleistungs Befestigungssockel
Extra Heavy Kabelbinderhalterung - seitlich
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
- Extra Heavy Schraubbefestigungen für Kabelbinder aus schlagzähmodifiziertem, wetterbeständigem Nylon 6.6
- Einsetzbar für Kabelbinder von 2,3 mm bis 12,7 mm
- Hitzestabilisiert 115 °C
- UV- und witterungsstabil
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!