Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Schwerlastanker W-TM Typ A mit Innengewinde
Für Bolzen und Schrauben mit metrischem Gewinde, für ungerissenen Beton, Stahl verzinkt
- Werkstoff: Stahl
- Oberfläche: Verzinkt
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen


Ausführungen
- Geringer Kraftaufwand beim Setzen des Dübels
- Sofort belastbar – keine Wartezeiten
- Keine Setzwerkzeuge erforderlich
- Oberflächenbündig setzbar: Anbauteile sind jederzeit wieder de- / montierbar
- Gleichmäßige Spreizwirkung und Lastverteilung aufgrund der Dreifachspreizhülse
- Geeignet für Bolzen und Schrauben mit metrischem Gewinde
- Montagesicherheit durch Aufbringen des vorgeschriebenen Drehmoments beim Verankern
- Kraftkontrolliert / Drehmomentkontrolliert spreizender Dübel aus galvanisch verzinktem Stahl in den Größen M6–M12
- Vorsteckmontage
ETA-10/0255 für Einzelbefestigung Option 7, ungerissener Beton, Stahl verzinkt M6–M12; Bemessung nach der „Leitlinie für die europäische technische Zulassung (ETAG) für Metalldübel zur Verankerung im Beton“, Anhang C, Verfahren A
Es sind die in der Zulassung geregelten Teilsicherheitsbeiwerte der Widerstände sowie ein Teilsicherheitsbeiwert der Einwirkungen von yF = 1,4 berücksichtigt. Bei der Kombination von Zug- und Querlasten, bei Randeinfluss und Dübelgruppen beachten Sie bitte die Leitlinie für die europäische technische Zulassung (ETAG) Anhang C.
Der Beton ist normal bewehrt. Bei höheren Betonfestigkeiten sind höhere Werte möglich.
Zulassungskonform, wenn Schrauben und Gewindestangen mit Abnahmeprüfzeugnis 3.1 nach EN 10204:2004 den geforderten Werkstoff und die mechanische Eigenschaften lt. ETA-10/0255 nachweisen können

Bohrloch herstellen

Bohrloch reinigen

Dübel bündig einschlagen

Bauteil montieren

Drehmoment aufbringen
ETA-10/0255 für Einzelbefestigung Option 7, ungerissener Beton, Stahl verzinkt M6–M12; Bemessung nach der „Leitlinie für die europäische technische Zulassung (ETAG) für Metalldübel zur Verankerung im Beton“, Anhang C, Verfahren A
Zur Planung und Bemessung Ihrer Montage empfehlen wir die Würth Technical Software
- Einsetzbar für den Mittel- und Schwerlastbereich
- Geeignet zur Befestigung von: Transferstraßen am Bodenbereich, bei denen eine oberflächenbündige Montage vorgeschrieben ist; Stahlkonstruktionen, Metallprofilen, Konsolen, Fußplatten, Kabeltrassen, Rohrleitungen, Montageschienen, etc.
- Der Dübel darf, mit Europäischer Technischer Bewertung, in bewehrtem oder unbewehrtem Normalbeton der Festigkeitsklasse von mindestens C20/25 und höchstens C50/60 nach EN 206:2000-12 verankert werden
- Einsetzbar in Beton < C20/25, druckfestem Naturstein und Vollstein- Mauerwerk (ohne Zulassung)
- Der Dübel darf für Verankerungen unter vorwiegend ruhender oder quasi-ruhender Belastung verwendet werden
- Einzelbefestigung: Verankerung mit Europäischer Technischer Bewertung im ungerissenen Beton
- Darf nur unter den Bedingungen trockener Innenräume verwendet werden
Services und Systeme rund ums Produkt
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!