Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Schweißgeräte

Schweißgeräte sind Werkzeugmaschinen, die hauptsächlich zum Verschweißen von Werkstücken eingesetzt werden. Diese können aus unterschiedlichen Materialien bestehen, wie beispielsweise Stahl oder Aluminium. In der Industrie werden Schweißgeräte in der Metallverarbeitung eingesetzt, um Bauteile und Konstruktionen zu verschweißen oder zu reparieren. Im Handwerk werden sie häufig beim Bau von Rohrleitungen und Vakuumbehältern verwendet. Im Würth Online-Shop finden Sie Schweißgeräte in verschiedene Ausführungen sowie eine große Auswahl an passendem Zubehör. Die Qualität von Schweißgeräten von Würth ist hochwertig und langlebig. Sie sind speziell entwickelt, um präzise und zuverlässig zu arbeiten und auch hohen Belastungen standzuhalten.

Sortierung

Beliebte Produkte
Beliebteste Produkte aus der Kategorie Schweißgeräte

Profis für Maschinenbau, Metall- und Karosseriebau

Eine Schweißanlage darf in keinem professionellen Metallbaubetrieb fehlen: Wann immer eine beständige, belastbare Verbindung zwischen Metall-Werkstücken gefragt ist, kommt das Schweißgerät zum Einsatz. WÜRTH bietet Profis ein umfangreiches Sortiment an Schweißgeräten für jede Anwendung – und selbstverständlich auch die passende Schutzausrüstung und Schweißer-Schutzbekleidung.

Schweißgeräte und Schweißer-Zubehör

Das im Metallbau übliche Schweißverfahren ist das Lichtbogenschweißen. Zu den gängigsten Schweißmethoden in diesem Bereich zählen das MIG/MAG-Schweißen, das WIG-Schweißen und das Elektrodenschweißen, für die Profis alle erforderlichen Materialien online bei WÜRTH kaufen können.

  • MIG/MAG-Schweißen ist die gängigste Schweißmethode für grobe Schweißnähte, z. B. im Karosseriebau und im Schiffsbau. Die Abkürzungen MIG und MAG stehen für „Schweißen mit Inerten/Inaktiven Gasen“ (Edelgase wie Argon) und „Schweißen mit Aktiven Gasen“ (CO2 oder ein CO2-Argon-Gemisch). MIG/MAG Schweißanlagen wie die von WÜRTH sind problemlos für beide Schweißtechniken einzusetzen, je nachdem, welches Gasgemisch der Schweißanlage zugeführt wird. Die passenden Gasdüsen, Gasschläuche und anderes Zubehör für MIG/MAG Schweißgeräte finden Sie selbstverständlich ebenfalls bei WÜRTH.
  • Elektrodenschweißen oder E-Schweißen schafft ebenfalls grobe Schweißnähte, eignet sich aber nur für dickere Metallbleche. Als Zusatzwerkstoff werden mit Stoff umwickelte Elektroden eingesetzt, die auf der Schweißnaht von Hand nachgeschoben werden. Mit einem kompakten Elektrodenschweißinverter und dem entsprechenden Zubehör von WÜRTH sind Sie bestens ausgestattet für alle E-Schweißarbeiten.
  • Das WIG-Schweißverfahren (für Wolfram-Inert-Gasschweißen) ist langsamer als die MIG/MAG-Methode, ermöglicht aber besonders saubere, gleichmäßige Schweißnähte ohne Spritzer, z. B. im Möbelbau oder im Kunsthandwerk. Bei diesem Verfahren wird eine Wolframelektrode verwendet, die nicht schmilzt, sondern nur das Werkstück und einen Zusatzwerkstoff zum Schmelzen bringt. Neben professionellen WIG-Schweißanlagen bietet WÜRTH auch das benötige WIG-Zubehör wie Gasschlauch, Kabel und Brenner.

Professionelle Schweißanlagen und Zubehör

Ihre Ausrüstung für unterschiedlichste Schweißverfahren

Mit dem MIG/MAG-Schweißen lassen sich sowohl durchgehende Schweißnähte als auch Punktschweißnähte ziehen. Punktschweißen wird als Verfahren aber nicht nur zur Verbindung von Werkstücken eingesetzt, sondern insbesondere auch zum Ausbeulen von Dellen im Karosseriebau, ähnlich der Klebetechnik. Wer sein Schweißgerät vor allem für diese Reparaturarbeiten einsetzt, der ist mit einem Ausbeulspotter von WÜRTH gut beraten. Anders als Schweißgeräte nutzen Schneidbrenner bzw. Brennschneidegeräte ihre starke punktuelle Hitzequelle nicht, um Werkstücke zu verbinden, sondern um sie zu trennen. Dafür wird der Hitzequelle ein Schneidsauerstoff beigefügt. Im Metall- und Karosseriebau zählt ein leistungsstarkes Schneidgerät zur Grundausstattung, ebenso wie das Schneidbrenner-Zubehör zum Auswechseln oder für verschiedene Einsätze – lassen Sie sich jetzt vom Sortiment von WÜRTH überzeugen.