Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Optimale Augenraumabdeckung
- Mit intergriertem Seitenschutz
- Großes Sichtfeld durch Panoramascheibe
Spezielle Scheibentechnologie mit hochwertiger Beschichtung
- Minimiert das Einbrennen von Schweißfunken
- Verzerrungsfreies Sehen
- Außen extrem kratzfest, innen dauerhaft beschlagfrei
- Sehr gute Farberkennung durch graue Scheibe
- Infrarot- und Blendschutz
- 100% UV-Schutz (bis 400 nm)
Innovative Bügeltechnologie
- Hoher Tragekomfort durch flexible 2K-Bügel
- Flexible Anpassung durch variable Bügelinklination
- Sicherer Halt ohne Druckstellen auch bei langer Tragedauer
Cleveres Design
- Sehr kompakt im zusammengeklappten Zustand
- Hervorragend kombinierbar mit Atemschutzmasken
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!