Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Schweißbolzen

Schweißbolzen bzw. Anschweißbolzen sind Verbindungselemente, die in der Industrie und im Handwerk eingesetzt werden, um Werkstücke zu verbinden. Hochwertige Schweißbolzen sind nach ISO 13918-Norm gefertigt. Die RT-Form ermöglicht es, schnell und präzise mit dem Werkstück eine zuverlässige Verbindung herzustellen. Im Würth Online-Shop finden Sie Schweiß- bzw. Anschweißbolzen aus hochwertigen Materialien wie verkupfertem Edelstahl oder blankem Stahl, die sich durch hohe Belastbarkeit auszeichnen. Sie sind u. a. in den gängigen Größen M6, M8, M10 oder M12 erhältlich.

Anschweißbolzen zum Bolzenschweißen mit kurzen Schweißzeiten

Mit den Anschweißbolzen aus dem Würth Online-Shop verbinden Sie schnell und effizient Bauteile verschiedener Art. Beim Bolzenschweißen mit Spitzenzündung oder Hubzündung werden die Bolzen präzise und in kürzester Zeit an das Werkstück geschweißt. Dabei erfolgt die Zündung des Lichtbogens entweder direkt am Bolzen (Spitzenzündung) oder durch Übertragung vom Schweißgerät auf den Bolzen (Hubzündung). Die Vorteile dieser Technik liegen auf der Hand: hohe Geschwindigkeit, Präzision und geringe Wärmeeinwirkung auf das Werkstück. Dies führt zu stabilen und zuverlässigen Verbindungen, ohne dass das umliegende Material überhitzt oder beschädigt wird. Kopfbolzen mit einem flachen Kopf oder einer vergrößerten Auflagefläche eignen sich besonders gut für die Hubzündung, da sie den Lichtbogenkontakt mit dem Bolzen erleichtern.

Schweißbolzen in Form PT mit Gewinde

Unsere Schweißbolzen in Form PT sind mit Gewinden ausgestattet, die eine einfache und sichere Befestigung ermöglichen. Sie haben ein spezielles Gewindeprofil, das sich durch eine konische Spitze auszeichnet. Die Zündung des Lichtbogens bei Schweißbolzen in Form PT erfolgt normalerweise an der Spitze des Bolzens. Das Gewinde des Schweißbolzens in Form PT bietet zusätzliche Stabilität und erlaubt eine flexible Anpassung an verschiedene Anforderungen. Unsere Schweißbolzen entsprechen den strengen Vorgaben der ISO 13918 Norm und garantieren somit höchste Qualität.

ISO 13918 Schweißbolzen aus Stahl und Edelstahl

Unsere Schweißbolzen erfüllen die strengen Anforderungen der ISO 13918 Norm. Dies gewährleistet eine hohe Festigkeit und Langlebigkeit unserer Produkte. Unsere Schweißbolzen sind in unterschiedlichen Größen und Ausführungen erhältlich, um Ihren individuellen Bedürfnissen gerecht zu werden. Die Schweißbolzen sind in verschiedenen Materialien erhältlich, darunter verkupferter Stahl und blanker Edelstahl. Verkupferter Stahl bietet eine verbesserte Korrosionsbeständigkeit und elektrische Leitfähigkeit, was ihn ideal für feuchtigkeits- und elektrikempfindliche Anwendungen macht. Blanker Edelstahl zeichnet sich durch herausragende Korrosionsbeständigkeit, Haltbarkeit und Hygiene aus, wodurch er besonders für anspruchsvolle Umgebungen wie die Lebensmittelverarbeitung geeignet ist.

Schweißbolzen in verschiedenen Größen

Unseren Schweißbolzen nach ISO 13918 finden Sie im Würth Online-Shop in folgenden Gewindearten / Nenndurchmessern sowohl aus Stahl als auch aus Edelstahl:

Schweißbolzen M3 Schweißbolzen M4 Schweißbolzen M5 Schweißbolzen M6 Schweißbolzen M8 Schweißbolzen M10

Gewindebolzen, Kopfbolzen, Bolzen ohne Kopf und weitere Bolzen im Sortiment von Würth

Neben unseren Schweißbolzen führen wir auch eine breite Auswahl an

Unsere Verbindungselemente zeichnen sich durch die hohe Qualität ihrer Materialien und Verarbeitung aus und unser kompetentes Team steht Ihnen gerne zur Seite, um die richtige Lösung für Ihre Bedürfnisse zu finden. Vertrauen Sie auf die Qualität und Erfahrung von Würth, wenn es um Schweißbolzen und Verbindungstechnik geht. Kontaktieren Sie uns noch heute, um mehr über unsere Produkte und Dienstleistungen zu erfahren und die optimale Lösung für Ihre Anforderungen zu finden!