Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400
Schutzkontakt-Kupplung mit selbstschließendem Klappdeckel

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Schutzkontakt-Kupplung mit selbstschließendem Klappdeckel

Für Leitungen bis 3G2,5 mm²

  • Nennstrom: 16 A
  • Nennspannung: 250 V/AC
  • Schutzart IP: IP 54
  • Kabeldurchmesser max.: 13 mm
  • Ausführung: Mit selbstschließendem Klappdeckel
  • Werkstoff: Gummi-Kunststoff
  • Farbe: Schwarz, Grau, Rot

Artikelbeschreibung lesen

In 1 Ausführung erhältlich

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Services und Systeme rund ums Produkt

Weitere Kategorien