Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Schutzhelm

Schutzhelme und Bauhelme dienen zum Schutz des Kopfes vor Verletzungen durch fallende oder fliegende Objekte und Stoßeinwirkungen. Sie finden Anwendung in zahlreichen Industriezweigen und im Handwerk wie dem Bauwesen, der Stahlindustrie, dem Bergbau sowie bei Feuerwehren und Rettungsdiensten, wo Gefahren durch Stürze oder mechanische Einwirkungen bestehen. Es gibt verschiedene Helmtypen, zum Beispiel den Vollschalenhelm, der das gesamte Haupt umgibt, oder den Halbschalenhelm, der nur die Oberseite des Kopfes schützt. Die hochwertigen Schutzhelme zeichnen sich durch ihre robuste Bauweise, den hohen Tragekomfort, ein höhenverstellbares Ratschensystem und ein integriertes Schweißband für maximale Sicherheit und Komfort aus. Zudem erfüllen sie höchste Sicherheitsstandards gemäß EN 397.