Elektriker-Handschuhe, auch als Hochvolt-Handschuhe oder Spannungs-Schutzhandschuhe bekannt, bieten Schutz gegen elektrische Schläge bis zu einer Spannung von 1.000 V/AC. Diese Stromschutz-Handschuhe sind nach der Norm EN 60903 zertifiziert, welche die Anforderungen an dielektrische Eigenschaften, mechanische Robustheit und Flexibilität definiert. Sie werden eingesetzt, um die Sicherheit bei Arbeiten an unter Spannung stehenden Teilen oder in deren Nähe zu gewährleisten. Die Schutzhandschuhe verhindern, dass Strom durch den menschlichen Körper fließt und schwere Verletzungen oder gar tödliche Unfälle verursacht. Hochwertige Elektriker-Handschuhe von Würth überzeugen durch ihre Profi-Qualität. Sie bieten nicht nur zuverlässigen Schutz, sondern auch Langlebigkeit und Komfort bei anspruchsvollen elektrotechnischen Einsätzen.