Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Elektrikerhandschuh P-1000
Elektrisch isolierender Schutzhandschuh nach EN 60903 Klasse 0 für Arbeiten an elektrischen Anlagen und Elektrofahrzeugen. Zusätzlicher Schutz durch Störlichtbogenprüfung der Klasse 2 nach EN 61482-1-2.
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
- Säure-, ozon- und kältebeständig (Kategorie AZC)
- Gute Flexibilität und gutes Tastempfinden
- Schichtstärke laut Norm max. 1 + 0,6 mm
Vorgaben zu Prüfung und Lebensdauer sind zu berücksichtigen. Weitere Informationen finden Sie im Online-Shop unter "Dokumente" oder unter www.wuerth-documents.com.
Bei Arbeiten mit mechanischen Belastungen und Schnittgefährdungen Überhandschuhe tragen!
- Installations-, Wartungs- und Reparaturarbeiten unter elektrischer Spannung
- Wartungen und Reparaturen von Elektro- und Hybridfahrzeugen
- Feuerwehr- und Rettungseinsätze
- Stromversorgungs- und Installationsunternehmen
- Elektrowerkstätten
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!