Bilder sind beispielhaft. Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Schutzbrille Cetus®X-treme
Optimaler Schutz in sportlichem Design
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
Perfekte Augenabdeckung
Die Soft-Komponente ist direkt mit der Scheibe verbunden.
Spezielle Scheibentechnologie mit hochwertiger Beschichtung
- Verzerrungsfreies Sehen
- Außen extrem kratzfest, innen dauerhaft beschlagfrei
- 100% UV-Schutz (bis 400 nm)
Hoher Tragekomfort und sicherer Sitz
Flexible 2K-Bügel
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!