Bügelbrille Askella

Bilder sind beispielhaft. Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Bügelbrille Askella

Sportlicher Augenschutz mit hohem Tragekomfort

  • Werkstoff Schutzscheibe: Polycarbonat
  • UV-Schutz: 380 nm
  • Mechanische Festigkeit: F (45m/s)

Artikelbeschreibung lesen

In 3 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Farbe Schutzscheibe EN-Norm Werkstoff Schutzscheibe UV-Schutz Anzahl VE
Preis/VE
0899103170
Klar 166, 170 Polycarbonat 380 nm
1 St.
0899103171
Dunkelgrau 166, 172 Polycarbonat 380 nm
1 St.
0899103172
Gelb 166, 170 Polycarbonat 380 nm
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
  • Sportliches Design, geringes Gewicht

  • Perfekter Sitz und Augenabdeckung

  • Beschichtung aussen/innen: extrem kratzfest

  • Verstellbarer Nasensteg aus rutschfestem Gummi

  • Hochschlagzähe Polycarbonatscheibe

  • Gewicht: 24 g