Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Schutzbacke Prisma
Schutzbacken aus speziallegiertem Aluminium mit vertikalen und horizontalen Einfräsungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
- Ideal für Werkstücke in verschiedensten Formen dank Absatz und Prismen
- Auch für runde und ovale Werkstücke durch 3 unterschiedlich große, senkrechte Prismen und 1 waagrechtes Prisma
- Flachmaterial oder Quader lassen sich durch die 90°-Einfräsung, im oberen Teil, problemlos einspannen
- Eingespannte Teile werden nicht magnetisiert aufgrund der speziellen Magnethalterung
- Die Schutzbacken werden im Set geliefert und sind deshalb sofort einsatzbereit
Beim Gewindeschneiden nur eine Backe verwenden.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!