Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Schubstangen Profi-Set
Basaltechnologie ermöglicht extreme Biegeradien, hohe Formstabilität, nahezu bruchfrei
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Verbindungselemente aus Edelstahl
Keine Stoßkanten oder Gewindeübergänge
19-teiliges-Set, in einer praktischen Aufbewahrungstasche
- 2 x Schubstange gelb ∅ 4,6 mm 1.000 mm M6
- 3 x Schubstange schwarz ∅ 5,6 mm 1.000 mm M6
- 5 x Schubstange rot ∅ 7,6 mm 1.000 mm M6
- 1 x Gleithaken mit Kippfunktion M6
- 1 x LED-Leuchte M6 (1 x Micro / AAA / LR03 – nicht im Lieferumfang)
- 1 x Powerglider M6
- 1 x Magnet M6
- 1 x Kugelkette 0,5 m M6
- 1 x Öse mit Ring M6
- 1 x Fanghaken M6
- 1 x Verbindungsgewinde M6
- 1 x Aufbewahrungstasche
Abgehängte Decken, Unterflurinstallationen, Trockenbauwände, Kabelkanäle, Kabelschächte in denen keine Kabelführung vorhanden ist oder für die handelsübliche Kabeleinziehgeräte zu flexibel sind.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!