Bilder sind beispielhaft. Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
CERALINE Schruppscheibe Longlife & Speed für Stahl und Edelstahl
Kunstharzgebundene, faserstoffverstärkte Hochleistungsschruppscheibe mit extrem hoher Standzeit, maximalem und extrem schnellem Materialabtrag
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
- Kühler Schliff
- Geringer Anpressdruck
- Äußerst geringe Bruchanfälligkeit
- Minimale Maß- und Unwuchttoleranzen
- Frei von Eisen, Chlor und Schwefel (≤ 0,1%)
- Trocken, bei 20°C Raumtemperatur lagern
- Nur mit entsprechender Schutzkleidung arbeiten
- Nur unbeschädigte Scheiben verarbeiten
- Auf richtigen Anpressdruck achten
- Weitere Hinweise siehe Packungsbeilage
Entsprechen den höchsten Sicherheitsanforderungen der europäischen Norm EN 12413 und der OSA (Organisation für Sicherheit von Schleifwerkzeugen e.V.)
- Gleichermaßen speziell geeignet für die Bearbeitung von allgemeinen Baustählen, Baustählen hoher Festigkeit, Konstruktionsstählen, Werkzeugstählen und gehärteten Stählen sowie für Edelstahl, legierten und hochlegierten Stählen, rost- und säurebeständigen Stählen sowie Chrom-Nickel-Stählen
- Schleifen von Kanten und Flächen
- Verputzen und Glätten
- Entgraten und zur Schweißnahtbearbeitung
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!