Schreinerkoffer
Schreinerkoffer - 1
Schreinerkoffer - 2
Schreinerkoffer - 3
Schreinerkoffer - 4

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Schreinerkoffer

Fahrbar, unbestückt

  • Höhe: 350 mm
  • Breite: 630 mm
  • Tiefe: 270 mm
  • Werkstoff: Holz
  • Produktgewicht (per Stück): 10500 g
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
Art.-Nr. Höhe Breite Tiefe Werkstoff Anzahl VE
Preis/VE
071593902
350 mm 630 mm 270 mm Holz
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
Art.-Nr. ! common.detail.customermaterialnumber !
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
Hochwertiger Holzkoffer für den Einsatz auf der Baustelle und in der Werkstatt



Übersichtliche Werkzeug-Aufbewahrung


Durch clevere Detaillösungen des Interieurs.



Zum Aufhängen des Koffers über der Werkbank


Dank mitgelieferter Aufhängeleiste.



Tragbarer Koffer auch im geöffneten Zustand


Durch ausgeklügelten Drehbeschlag und Tragegriff.



Staubdichte und verschließbare Ausführung


Mittels leicht umklappbarem Oberteil, selbst im aufgehängtem Zustand.