Schreibtisch Unterbau Schublade OrgaWork
Bilder sind beispielhaft. Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Schreibtisch Unterbau Schublade OrgaWork
Abschließbarer Schubkasten, mit drehbarer Frontblende für linke und rechte Schlosspositionierung
Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Um den Bestand in einer Würth Niederlassung zu prüfen und anzuzeigen, melden Sie sich bitte mit Ihren Zugangsdaten an.
Bei Fragen rufen Sie einfach unsere Service Hotline an unter der Telefonnummer +49 7940 15-2400.
Sie sind noch kein Würth Kunde oder haben als Würth Kunde noch keine Zugangsdaten zum Online-Shop? Dann registrieren Sie sich jetzt online in wenigen Schritten. Bei einer erfolgreichen Prüfung der eingegebenen Daten haben Sie sofort Zugriff auf die Bestandsabfrage sowie alle Preise und können sofort bestellen.
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
- Vollauszug für besseren Zugriff auf den Inhalt, mit integriertem Dämpfungssystem Soft-close
- Der gummiartige Boden hat eine geräuschdämmende und rutschhemmende Wirkung
- Integriertes Hebel-Zylinderschloss mit verbautem Zylinder, verschiedenschließend (Schlüsselnummer 18001-18500)
- Je nach Platzbedarf können mehrere Schubladen untereinander montiert werden
- Passend unter jede Tischplatte durch innovatives Befestigungssystem. Distanz-Set bei Bedarf separat bestellen
- Innenmaße Schublade: Breite 305 mm x Tiefe 345 mm x Höhe 40 mm
- Traglast bis zu 4 kg
Hinweis
Lieferzeit: 5 Arbeitstage
Anwendungsgebiet
Tischplatte, Oberböden
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!