Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Schraubenfeder

Schraubenfedern, auch unter dem Begriff Schraubfedern oder spezifischer als Druckfedern bekannt, sind mechanische Komponenten, die in vielen Anwendungen zur Kraftübertragung eingesetzt werden. Nach der DIN 2098 sind diese Federn für ihre präzise Belastbarkeit und Maßgenauigkeit standardisiert. Sie bestehen meist aus drahtförmigem Federstahl, der spiralförmig gewunden ist. Diese Konstruktion ermöglicht es den Schraubenfedern, Druckkräfte effektiv abzufangen und zu speichern. Schraubenfedern sind essentiell in der Automobilindustrie, im Maschinenbau und in der Elektronik, wo präzise Mechanismen für reibungslose Betriebsabläufe sorgen müssen. Die spezifische Anpassung an die Belastungsanforderungen ermöglicht eine optimale Funktionsweise in unterschiedlichsten Geräten und Anlagen. Die Schraubenfedern von Würth garantieren eine überdurchschnittliche Langlebigkeit und Zuverlässigkeit in allen Einsatzbereichen.