Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Schrauben abgeflachter Halbrundkopf

Halbrundkopfschrauben gemäß ISO 7380 zeichnen sich durch ihren halbrunden Kopf und Innensechskantantrieb aus. Die abgeflachten Seiten ermöglichen eine größere Anlagefläche auf dem Material, während der Bund für eine bessere Kraftverteilung sorgt. Modelle mit Zollgewinde passen zu entsprechenden Gewindegrößen, während solche mit Hutkopf zusätzlichen Schutz bieten. Gefertigt aus Stahl oder Edelstahl, sind sie korrosionsbeständig und für einen Größenbereich von M3 bis M90 erhältlich. Einsatz finden sie in präzisen Montagen, wo robuste und langlebige Verbindungen gefragt sind, zum Beispiel im Maschinenbau. Die Halbrundkopfschrauben von Würth bieten durch präzise Fertigung und Qualitätskontrollen erhöhte Zuverlässigkeit für anspruchsvolle Anwendungen.

Sortierung

Beliebte Produkte