Schraube abgeflachter Halbrundkopf und Bund mit Innensechsrund
Schraube abgeflachter Halbrundkopf und Bund mit Innensechsrund - 1
Schraube abgeflachter Halbrundkopf und Bund mit Innensechsrund - 2

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Schraube abgeflachter Halbrundkopf und Bund mit Innensechsrund

DIN 34805-2, Stahl 010.9 verzinkt blau passiviert (A2K)

  • Normen: DIN 34805-2
  • Werkstoff: Stahl
  • Festigkeitsklasse: 010.9
  • Oberfläche: Verzinkt
  • RoHS-konform: Ja
  • Antriebart: Innensechsrund
  • Gewindeart: Metrisches Gewinde

Artikelbeschreibung lesen

In 45 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Gewindeart x Nenndurchmesser Länge Kopfdurchmesser Kopfhöhe Anzahl VE
Preis/VE
421313 6
M3 6 mm 6,9 mm 1,8 mm
2000 St.
421314 8
M4 8 mm 9,4 mm 2,45 mm
500 St.
421315 30
M5 30 mm 11,8 mm 3 mm
500 St.
421313 20
M3 20 mm 6,9 mm 1,8 mm
1000 St.
421314 6
M4 6 mm 9,4 mm 2,45 mm
500 St.
421315 6
M5 6 mm 11,8 mm 3 mm
1000 St.
421315 5
M5 5 mm 11,8 mm 3 mm
500 St.
421315 8
M5 8 mm 11,8 mm 3 mm
500 St.
421316 20
M6 20 mm 13,6 mm 3,3 mm
500 St.
421315 16
M5 16 mm 11,8 mm 3 mm
500 St.
421316 30
M6 30 mm 13,6 mm 3,3 mm
500 St.
421315 35
M5 35 mm 11,8 mm 3 mm
200 St.
421314 30
M4 30 mm 9,4 mm 2,45 mm
500 St.
421314 35
M4 35 mm 9,4 mm 2,45 mm
500 St.
421311020
M10 20 mm 21,9 mm 5,5 mm
200 St.
421316 6
M6 6 mm 13,6 mm 3,3 mm
500 St.
421315 10
M5 10 mm 11,8 mm 3 mm
500 St.
421316 25
M6 25 mm 13,6 mm 3,3 mm
500 St.
421314 12
M4 12 mm 9,4 mm 2,45 mm
500 St.
421316 16
M6 16 mm 13,6 mm 3,3 mm
1000 St.
421315 12
M5 12 mm 11,8 mm 3 mm
500 St.
421313 4
M3 4 mm 6,9 mm 1,8 mm
500 St.
421316 10
M6 10 mm 13,6 mm 3,3 mm
500 St.
421316 12
M6 12 mm 13,6 mm 3,3 mm
500 St.
421313 25
M3 25 mm 6,9 mm 1,8 mm
500 St.
421316 40
M6 40 mm 13,6 mm 3,3 mm
200 St.
421313 5
M3 5 mm 6,9 mm 1,8 mm
1000 St.
421314 10
M4 10 mm 9,4 mm 2,45 mm
1000 St.
421315 20
M5 20 mm 11,8 mm 3 mm
500 St.
421313 10
M3 10 mm 6,9 mm 1,8 mm
1000 St.
421314 16
M4 16 mm 9,4 mm 2,45 mm
500 St.
421315 25
M5 25 mm 11,8 mm 3 mm
500 St.
421316 35
M6 35 mm 13,6 mm 3,3 mm
200 St.
421316 50
M6 50 mm 13,6 mm 3,3 mm
200 St.
421311230
M12 30 mm 26 mm 6,6 mm
100 St.
421313 8
M3 8 mm 6,9 mm 1,8 mm
500 St.
421313 12
M3 12 mm 6,9 mm 1,8 mm
500 St.
421314 20
M4 20 mm 9,4 mm 2,45 mm
500 St.
421311220
M12 20 mm 26 mm 6,6 mm
100 St.
421314 25
M4 25 mm 9,4 mm 2,45 mm
1000 St.
42131825
M8 25 mm 17,8 mm 4,4 mm
200 St.
42131820
M8 20 mm 17,8 mm 4,4 mm
200 St.
42131816
M8 16 mm 17,8 mm 4,4 mm
200 St.
42131830
M8 30 mm 17,8 mm 4,4 mm
200 St.
421313 16
M3 16 mm 1,80 mm
1000 St.
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
Blätterkatalog

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD Daten  | 

Technische Informationen

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Kundenservice anrufen: +49 7940 15-2400

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Erhöhung der Montageproduktivität



Die Kraftübertragung bei Verbindungselementen mit Innensechsrundantrieb (TX) erfolgt großflächig über die Flanken des Antriebs und nicht punktuell wie z.B. bei Innensechskantantrieben und bietet die folgenden Vorteile:


  • Optimierter Werkzeugverschleiß

  • Kein Abrutschen des Werkzeugs, da die Anpresskraft optimal aufgebracht wird

  • Keine Beschädigung der Oberflächenbeschichtung
Hinweis

Diese Schrauben sind aufgrund der Kopfgeometrie nur eingeschränkt belastbar, siehe DIN EN ISO 898-1