Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Schraube Senkkopf mit Kreuzschlitz

Senkkopfschrauben mit Kreuzschlitz nach DIN 965, ISO 7046, ISO 7046-1 und ISO 7046-2 sind ideale Befestigungselemente für Anwendungen, die eine flächenbündige Verschraubung erfordern. Gefertigt aus Stahl, Edelstahl oder Kunststoff, bieten sie zuverlässige Stabilität und Korrosionsbeständigkeit. Ihre präzise gefertigten Gewinde sorgen für eine optimale Kraftübertragung und sicheren Halt. Einige Schrauben sind mit modernen, umweltfreundlichen Beschichtungen wie der chrom(VI)-freien Zink-Dickschichtpassivierung (VZD) versehen, die einen dauerhaften Korrosionsschutz und eine langlebige Verschraubung gewährleisten. Ihre hohe thermische Belastbarkeit und gleichmäßige Schichtverteilung machen sie besonders widerstandsfähig. Mit Senkkopfschrauben mit Kreuzschlitz von Würth setzen Profis auf höchste Materialqualität, exakte Verarbeitung und langlebige Befestigungslösungen für anspruchsvolle Anwendungen.