Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Schraube Sechskantkopf m. Zapfen/Spitze

Sechskantschrauben mit Zapfen sind spezielle Schrauben, deren Kopf in Form eines Sechsecks gestaltet ist. Der charakteristische Zapfen unter dem Kopf dient als Anti-Dreh-Sicherung und Verdrehschutz. Diese Schrauben werden häufig in der Fahrzeugindustrie, im Maschinenbau und in der Anlagentechnik verwendet. Sie bieten sich für Anwendungen an, die eine hohe Festigkeitsklasse erfordern. Dabei variieren sie in ihrer Beschaffenheit und Größe. So gibt es unter anderem die Ausführungen mit metrischem Gewinde, Feingewinde oder Linksgewinde. Sechskantschrauben mit Zapfen von Würth werden gemäß DIN-Norm hergestellt und bieten eine hohe Qualität und Zuverlässigkeit.

Weitere Kategorien