Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Schraube Flachkopf mit Schlitz

Flachkopfschrauben mit Schlitz nach DIN 85, DIN 920, DIN 921, DIN 923 oder ISO 1580 bieten optimale Lösungen für bündige Verschraubungen bei geringem Platzbedarf. Erhältlich in Gewindegrößen von M1,6 bis M10 und aus Werkstoffen wie Stahl, Edelstahl, Messing oder Polyamid, sind sie vielseitig einsetzbar – von Elektro- über Feinmechanik bis Möbelbau. Der klassische Schlitzantrieb erlaubt einfache manuelle Montage. Mit Flachkopfschrauben mit Schlitz von Würth profitieren Anwender von bewährter Normtreue, langlebiger Qualität und präziser Verbindungstechnik – ideal für professionelle Anwendungen.

Beliebteste Produkte aus der Kategorie Schraube Flachkopf mit Schlitz