Sechskantschraube TYP S/A4 - Durchsteckmontage

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Sechskantschraube TYP S/A4 - Durchsteckmontage

DIN 933 Edelstahl A4 mit Unterlegscheibe DIN EN ISO 7089 (DIN 125) Edelstahl A4. Für die Verwendung mit Fixanker W-FAZ-IG/A4

  • Normen: DIN 933
  • Befestigungshöhe Durchsteckmontage max. (t fix): 10/20/30 mm
  • Werkstoff: Edelstahl A4
  • Oberfläche: Gleitbeschichtet

Artikelbeschreibung lesen

In 4 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Gewindedurchm... Schlüsselweite Normen Befestigungshöhe Durchsteckmon... Anzahl VE
Preis/VE
0904812020
12 mm 19 mm DIN 933 10/20/30 mm
20 St.
0904806020
6 mm 10 mm DIN 933 10/20/30 mm
100 St.
0904808020
8 mm 13 mm DIN 933 10/20/30 mm
50 St.
0904810020
10 mm 17 mm DIN 933 10/20/30 mm
25 St.
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
Sechskantschrauben, Senkkopfschrauben, Unterlegscheiben, Senkkopfscheiben und Muttern sind speziell beschichtet und lt. ETA-99/0011 nur zulässig im Dübelsystem.

Bestandteil der Zulassung ETA-99/0011