Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400
Schraubanker W-SA Typ P

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Schraubanker W-SA Typ P

Optimal geeignet zur Befestigung von kleinen Elektro-Schellen.

Artikelbeschreibung lesen

In 1 Ausführung erhältlich

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

  • Ideal für die Befestigung von Elektro-Schellen dank der kompakten Bauweise

  • Einfaches und schnelles Arbeiten durch den kleinen Bohrdurchmesser (4 mm)

  • Der kleine Kopfdurchmesser (7,9 mm) ermöglicht eine unauffällige Montage

  • Hohe Stabilität und Langlebigkeit durch den Einsatz von hochwertigem Stahl

  • Optimale Anbringung auch bei begrenztem Platzangebot durch geringen Achs- und Randabstand

  • Schnelle und einfache Montage sowie Demontage durch einfaches Eindrehen und Herausdrehen des Schraubankers