Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Schrankaufhänger SH 26 sichtbar
Geeignet für Stahlschienen- und Hakenaufhängung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
- Traglast bis zu 104 kg pro Oberschrank nach DIN EN 15939
- Sichtbare Montage mit geringem Platzbedarf
- Schnelle, exakte Justierung mit Kreuzschlitz-Schraubendreher Gr. 2
- Ganzstahlausführung
- Der Lieferumfang umfasst 15 Paar Schrankaufhänger
- Oberschrank gegen unbeabsichtigtes Aushängen sichern.
- Montage mit Spanplattenschraube ∅ 4 x 16 mm
Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten.
Ober-, Hängeschrank
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!