Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Schnellschleifpolitur P80 PC
Zur Nachbestückung des Sortiments zur Scheinwerferaufbereitung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Kfz-Scheinwerfer aus Polycarbonatglas
Polycarbonat Politur P80 je nach Verwitterung oder Vorschliff (min. P 3000) mit Lammfell verarbeiten. Poliermaschine rotativ bei ca. 1.200 U/Min. Es sollte darauf geachtet werden, dass keine zu starke Hitze entsteht. Danach mit Polycarbonat Politur P90 auf Hochglanz Polieren.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!