In nur drei Schritten können Sie sich registrieren und alle Funktionen des Online-Shops nutzen.
Verkauf nur an Gewerbetreibende
Der QR-Code ist nicht mehr gültig. Bitte klicken Sie auf folgenden Button um ihn wieder zu aktivieren.
Sortierung
Einfaches Schneiden von Aluminium, Kupfer und dünnwandigen Metallrohren
Einfaches Schneiden von Aluminium, Kupfer und dünnwandigen Metallrohren. Speziell für V2A/INOX-Rohre geeignet
Hochwertiger Bolzenschneider mit Kunststoffgriff bis 48 HRC
Hochwertiger Baustahlmattenschneider mit Kunststoffgriff für Stähle bis 48 HRC
Zum Schneiden von gehärteten Stahldrähten
Bit TX C 6,3 (1/4 Zoll)
Ring-Maulschlüssel metrisch mit POWERDRIV®-Antrieb
Abbrechklinge
Cutter-Messer 2K mit Schieber
Bitbox Größe 3 33-tlg.
Wasserpumpenzange DIN ISO 8976
Werkzeugkoffer mit allen gängigen Werkzeugen 93-teiliges Sortiment
System-Sortiment 8.4.1 Steckschlüssel 1/4 + 1/2 Zoll 108-teilig