Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Schneideisen Sortiment/Set

Gewindeschneider-Sets (bzw. Gewindeschneidsätze) sind Werkzeugsätze, bestehend aus verschiedenen Gewindeschneidern oder auch Gewindeschneideisen und anderen Gewindewerkzeugen wie Bohrern für Innengewinde oder Schneideisenhaltern, die zum Schneiden von Gewinden in Materialien wie Metall oder Kunststoff verwendet werden. Neben dem umfassenden Gewindeschneidwerkzeugsatz sind auch Schneideisen-Sets für das Schneiden von Außengewinden ohne zusätzliche Gewindewerkzeuge bei Würth erhältlich. Die Gewindeschneider bzw. Schneideisen von Würth werden aus langlebigen Materialien wie HSS oder HSCo gefertigt, um eine hohe Präzision beim Schneiden von Gewinden zu gewährleisten.

Leichtes Schneiden von Außengewinden mit professionellen Gewindeschneider-Sets

Entdecken Sie bei Würth die umfangreiche Auswahl an Profi- Gewindeschneider-Sets bzw. Sortimenten, die Ihnen das präzise Schneiden von Außengewinden ermöglichen. Unsere Sets wurden speziell für den Einsatz in anspruchsvollen industriellen Bereich entwickelt und überzeugen durch ihre Qualität und Langlebigkeit. Mit unseren hochwertigen Werkzeugen wird das Schneiden von Außengewinden zu einer mühelosen Aufgabe, die Ihnen Zeit und Anstrengung spart. Verlassen Sie sich auf die Zuverlässigkeit und Präzision unserer Schneideisen-Sets für erstklassige Ergebnisse in Ihrer Fertigung.

Schneideisen-Sets zur Herstellung und Reparatur metrischer ISO-Regelgewinde

Die Profi Schneideisen-Sets von Würth sind die perfekte Wahl für die Herstellung und Reparatur metrischer ISO-Regelgewinde nach DIN 13. Die Schneideisen haben eine nitrierte Oberfläche und sind somit besonders hart, verschleißfest und korrosionsbeständig. Sie lassen sich mit Akku-Bohrschraubern oder von Hand im Schneideisenhalter flexibel einsetzen und bieten eine herausragende Performance sowie hohe Prozesssicherheit. Gegenüber konventionellen Schneideisen ermöglichen sie leichteres Anschneiden, haben ein kleineres Drehmoment und weniger Reibung. Außerdem sind sie durch beidseitigen Anschnitt beidseitig einsetzbar. So lassen sich präzise Außengewinde besonders komfortabel herstellen.

Schneideisen- und Gewindeschneider-Sets in verschiedenen Ausführungen

Bei Würth finden Sie Schneideisen-Sets und Gewindeschneidsätzen in verschiedenen Ausführungen, die für jede Anwendung die passenden Werkzeuge bieten. Unsere Schneideisen-Sets und Gewindeschneidsätze sind speziell auf die Bedürfnisse von Profis zugeschnitten und garantieren präzise Ergebnisse bei jeder Anwendung. Egal ob HSS-Gewindeschneidwerkzeugsatz im Systemkoffer oder HSS-Schneideisen-Sortiment bzw. HSCo- Schneideisen-Sortiment – bei uns finden Sie die richtigen Werkzeuge für Ihre Anforderungen.

Mit dem Gewindeschneidwerkzeugsatz HSS M3-M20 (67-teilig, im System-Koffer) oder dem Gewindeschneidwerkzeugsatz HSS M3-M12 (44-teilig im System-Koffer 8.4.1) sind Sie umfassend für die Herstellung metrischer ISO-Regelgewinde in verschiedenen Größen ausgestattet. Die Gewindeschneidsätze enthalten neben den Gewindeschneidern u. a. auch Schneideisenhalter, Spiralbohrer und Handgewindebohrer. Die 7-teiligen Schneideisen-Sortimente enthalten ausschließlich HSS-Schneideisen (HSS steht für „High Speed Steel“) bzw. HSCo-Schneideisen (HSCO steht für „High Speed Cobalt Steel“) in gängigen Größen zwischen 3 und 12 mm.

HSS Gewindeschneidwerkzeugsatz im Systemkoffer

Mit dem HSS-Gewindeschneidwerkzeugsatz im Systemkoffer von Würth erhalten Sie ein hochwertiges Set, das Gewindeschneider und weitere Werkzeuge für das Schneiden von Gewinden mit höchster Präzision enthält. Der Gewindeschneidsatz ist in zwei Varianten verfügbar: der Gewindeschneidwerkzeugsatz HSS M3-M20 (67-teilig, im System-Koffer) oder der Gewindeschneidwerkzeugsatz HSS M3-M12 (44-teilig im System-Koffer 8.4.1).

Der Gewindeschneidwerkzeugsatz HSS M3-M12 (44-teilig im System-Koffer 8.4.1) enthält folgende Komponenten:

Der Gewindeschneidwerkzeugsatz HSS M3-M20 (67-teilig, im System-Koffer) enthält zusätzlich zu den oben genannten Komponenten:

  • 4 Spiralbohrer in Größen von 12-17,5 mm
  • je 4 HSS-Handgewindebohrer-Vorschneider, -Mittelschneider und -Fertigschneider sowie HSS-Gewinde-Schneideisen in den Größen M14 x 2,0, M16 x 2,0, M18 x 2,5, M20 x 2,5
  • Werkzeughalter mit Knarre kurze Ausführung Gewindebohrer M5-M12, Innenvierkant 4,5-8 mm
  • Performance-Windeisen 4,9-12 mm
  • Schneideisenhalter 45 x 18 mm

Gewindeschneider-Sortiment mit Spiral- und Gewindebohrer

Unser Gewindeschneider-Sortiment (bzw. Gewindeschneidsatz) mit Spiral- und Gewindebohrern bietet Ihnen die perfekten Werkzeuge für das präzise Schneiden von Innengewinden in verschiedenen Materialien. Der Spiralbohrer wird zunächst verwendet, um ein Loch mit dem richtigen Durchmesser für das zu schneidende Gewinde zu bohren. Anschließend kommt der Gewindebohrer zum Einsatz, um das Innengewinde in das vorbereitete Loch zu schneiden. Diese beiden Bohrer arbeiten zusammen, um die richtige Innengewinde-Größe und -tiefe sicherzustellen.

Schneideisen-Sets für ISO-Regelgewinde nach DIN 13

Entdecken Sie die hochwertigen Schneideisen-Sets für ISO-Regelgewinde nach DIN 13 von Würth, die Ihnen das präzise Schneiden von Gewinden ermöglichen. Schneideisen, die nach DIN 13 gefertigt sind, zeichnen sich durch ihre genormten Abmessungen und Gewindeprofile aus, die eine hohe Interoperabilität und Kompatibilität mit anderen DIN 13-konformen Werkzeugen gewährleisten. Diese Norm stellt sicher, dass Schneideisen präzise und zuverlässig funktionieren und die Herstellung von Gewinden gemäß den internationalen Standards in gleichbleibender Qualität ermöglichen.

Der online-Shop von Würth bietet zwei Schneideisen-Sortimente an:

Schneideisen und Gewindeschneider Zubehör im Sortiment von Würth

Bei Würth finden Sie eine breite Auswahl an Schneideisen-, Gewindeschneider- und Gewindebohrer-Zubehör, das die Arbeit erleichtert und die Effizienz und Qualität der Fertigung steigert. Unter anderem führen wir

Verlassen Sie sich auf die Qualität und Zuverlässigkeit unserer Werkzeuge für erstklassige Fertigungsergebnisse und höchste Zufriedenheit bei Ihren Kunden.