Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Schneeschieber

Schneeschieber: den Schnee beseitigen, bevor er zum Problem wird

Schnee gehört im Winter dazu, hat aber nicht nur schöne Seiten. Er kann unter Umständen arbeitsaufwendig und sogar zu einer Frage der Sicherheit werden. Während die ersten Zentimeter vielleicht noch kein Problem darstellen, sollte der Schnee doch so bald wie möglich entfernt werden. Firmenparkplatz, die Gehwege, das ganze Gelände sollten schnee- und eisfrei sein, sodass jegliche Rutschgefahr für Mitarbeiter oder Kunden minimiert wird. Wer den Schnee selbst entfernen möchte, gibt dafür oft wertvolle Arbeitszeit her. Um möglichst effektiv und wirkungsvoll zu arbeiten, benötigen Sie das passende Equipment: einen robusten Schneeschieber. Bei WÜRTH finden Sie das ideale Produkt für den ganzen Winter. Und natürlich für alle Winter, die noch kommen.

Der Winterdienst auf dem Firmengelände

Während der Winterdienst die Straßen räumt, sind Sie auf dem Firmengelände oder auf Ihrem Privatgrundstück selbst für die Räumung verantwortlich. Neben Schnee kann auch gefrorene Nässe eine echte Gefahr darstellen. Rutschgefahr besteht nicht nur für Kunden und Mitarbeiter, auch das Fahren auf dem Parkplatz könnte erschwert werden. Sie sollten die Unfallgefahr nicht unterschätzen und dementsprechend den Schnee so schnell und sorgfältig wie möglich entfernen. Das Streuen von Sand und Salz hilft gerade bei großen Schneemassen nur bedingt – und ist zum Teil gar nicht erlaubt. Mit einem Schneeschieber entfernen Sie selbst große Mengen Schnee effizient und vermeiden dabei auch noch unnötigen Dreck, den Salz, Sand und Splitt verursachen würden. Schneeschieber von WÜRTH besitzen einen stabilen Stiel aus Holz. Die breite Schaufel ist ebenfalls aus Holz gefertigt und wurde mit einer Stahlkannte versehen. Das macht sie nicht nur langlebig, sondern ist auch noch sehr praktisch gegen Eisschichten, weil das Eis damit gestoßen, gebrochen und anschließend weggeschaufelt werden kann. So können Sie dem Schnee den Kampf ansagen und Ihr Gelände sauber halten, ganz gleich, wie viel Schnee schon liegt und wie viel noch zu erwarten ist.

Schneeschieber von WÜRTH online kaufen

Mit einem Schneeschieber aus unserem Onlineshop können Sie effektiv den Schnee räumen und das Eis entfernen, sodass Sie nicht länger als nötig von der eigentlichen Arbeit abgehalten werden. Im Sortiment von WÜRTH finden Sie auch Einzelteile wie den Schaufelstiel oder Schaufeln als solche zum gezielten Nachkaufen und Aufrüsten. Was auch immer die Jahreszeiten Ihnen abverlangen, mit der passenden Ausrüstung kann jede Herausforderung gemeistert werden.