Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Schmierfett Lubesnake®
Spezialschmierfett für Sattelkupplungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
- Lubesnake® ist ein spezielles Fett für die saubere und einfache Schmierung der Sattelkupplung.
- Es schützt und minimiert den Verschleiß der Sattelkupplung und trägt zur Erhöhung der Sicherheit bei.
- LKW Unfälle sind oft auf eine mangelnde Schmierung der Sattelkupplung zurückzuführen, deshalb wird eine Schmierung der Sattelkupplung etwa alle 5.000 km empfohlen.
Eine saubere, einfache und sehr zeitsparende Schmiermethode
- Es wird kein zusätzliches Werkzeug, wie Pinsel oder Fettpresse, gebraucht. Zudem gibt es keine fettigen oder stinkenden Behälter und keine schmutzigen Handschuhe oder Kleidung.
- Zeitersparnis von 10 - 12 Minuten pro Schmierung
Ein Überfetten ist nicht möglich
Die langlebige Haut des Schmierfettes ist biologisch abbaubar und dadurch umweltschonend.
Die Verarbeitungsangaben sind Empfehlungen, die auf unseren Versuchen und Erfahrungen beruhen; vor jedem Anwendungsfall sind Eigenversuche durchzuführen. Aufgrund der Vielzahl der Anwendungen sowie der Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen übernehmen wir keine Gewährleistung für ein bestimmtes Verarbeitungsergebnis. Soweit unser kostenloser Kundendienst technische Auskünfte gibt bzw. beratend tätig wird, erfolgt dies unter Ausschluss jeglicher Haftung, es sei denn, die Beratung bzw. Auskunft gehört zu unserem geschuldeten, vertraglich vereinbarten Leistungsumfang oder der Berater handelte vorsätzlich. Wir gewährleisten gleich bleibende Qualität unserer Produkte, technische Änderungen und Weiterentwicklungen behalten wir uns vor.
Zur Schmierung der Sattelkupplung
Ein Schmierschlauch pro Schmierung
- Die Umverpackung öffnen und den Schmierschlauch in die Schmiernut der Sattelkupplung legen.
- Auflieger ankoppeln! Vor dem Anheben des Fahrzeugs, so nah wie möglich an den Königsbolzen ranfahren, dadurch wird ein verschieben der Lubesnake vermieden.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!