Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400
Schlüsselschalter Aus-Wechsel 2-polig
Schlüsselschalter Aus-Wechsel 2-polig - 1
Schlüsselschalter Aus-Wechsel 2-polig - 2
Schlüsselschalter Aus-Wechsel 2-polig - 3
Schlüsselschalter Aus-Wechsel 2-polig - 4
Schlüsselschalter Aus-Wechsel 2-polig - 5

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Schlüsselschalter Aus-Wechsel 2-polig

Einfache Bedienung über den Profilzylinder

Artikelbeschreibung lesen

In 1 Ausführung erhältlich

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

  • Aufputz Variante

  • Zur Einmalfreigabe der Türantrieb. z.B. Für Nachtfunktionen

  • Die Demontage der Schlüsselschalter-Abdeckung ist nur möglich, wenn der Profilzylinder sich in der Entriegelungsposition befindet
Hinweis

Der Halbzylinder 30 x 10 mm muss separat bestellt werden

Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten.