Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Schleifvliesring
Raffgefaltetes, offenes, mehrlagiges Schleifvlies
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
- Hervorragende Anpassung an vorhandene Konturen
- Nahezu ansatzloses Schleifen von Flächen und Profilen
- Die hohe Flexibilität ermöglicht die Bearbeitung größerer Flächen
Korn 100 (grob)
Aluminiumoxid, für Rauhtiefen Rt von 3,3 - 3,9 μm
Korn 180 (fein)
Aluminiumoxid, für Rauhtiefen Rt von 2,9 - 3,6 μm
Korn 280 (sehr fein)
Siliziumcarbid, für Rauhtiefen Rt von 1,1 - 1,8 μm
Weitere Faktoren, die die erreichbare Rauhtiefe beeinflussen sind Durchmesser, Anpressdruck, Material, Schnittgeschwindigkeit usw.
Leichte Schleifarbeiten, Reinigungsarbeiten, leichte Entgratungsarbeiten, Satinieren
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!