Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Kfz-Trockenschleifpapier Test-Set Arizona® Perfect 100-teilig
Zum Schleifen von Altlacken, Füller, Spachtelmassen, Kunststoffen, Neuteile-Werksgrundierungen und zum Mattieren von Lackierungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Bis zu 20% höherer Materialabtrag und erhöhte Standzeit von über 90%
- P40-80: Keramikkorn im Grobkornbereich
- Ab P220: Neu entwickeltes Stearatkonzept
Kurze Schleifzeit und effektives Arbeiten
- 21-Lochbild für gründliche und ganzflächige Absaugung des Schleifstaubs
- Passend für alle handelsüblichen Haftteller
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!