Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Schlauchschellen

Schlauchschellen aus Edelstahl sind praktische Hilfsmittel, die zur Befestigung von Schläuchen auf Anschlüssen verwendet werden. Sie gewährleisten die Abdichtung der Verbindung zwischen Schlauch und Anschluss, um das Austreten von Flüssigkeiten oder Gasen zu verhindern. Es gibt verschiedene Varianten von Schlauchschellen aus Edelstahl, darunter Einohrschellen, Zweiohrschellen und Schlauchschellen mit Schnellverschluss, um unterschiedlichen Anforderungen und Anwendungsbereichen gerecht zu werden. Diese Schellen finden Verwendung in der Elektrotechnik, Gas- und Sanitärtechnik sowie in der Automobilindustrie. Die Edelstahlausführung der Schlauchschellen garantiert dabei eine hohe Beständigkeit gegen Rost und Korrosion. Die Schlauchschellen aus Edelstahl von Würth zeichnen sich durch ihre professionelle Qualität aus, gekennzeichnet durch hervorragende Verarbeitung, Langlebigkeit und Beständigkeit unter extremen Bedingungen.

Sortierung

Beliebte Produkte
Beliebteste Produkte aus der Kategorie Schlauchschellen

Schlauchschellen von Würth

Schläuche sind aus flexiblem Material gefertigt und haben daher viele Vorteile. Besonders im Sanitärbereich und Automobil- sowie Maschinenbau werden sie häufig verwendet. Jedoch lassen sich Schläuche aufgrund ihrer flexiblen Beschaffenheit schwer mit festen Bauteilen verbinden. Hier kommen Schlauchschellen oder Schlauchklemmen zum Einsatz. Mit Hilfe einer Schelle für den Schlauch können Sie das Schlauchende problemlos mit einem Wasseranschluss oder anderen festen Bauelementen verbinden. In der Regel kann der Innendurchmesser der Befestigungsschelle individuell von Ihnen eingestellt werden und dichtet somit gleich den Anschluss ab. Der Würth Online-Shop bietet Ihnen massive Schlauchschellen aber auch Schlauchschellen, deren Band perforiert ist und die in schwer zugänglichen Bereichen eingesetzt werden können. Folgende Schlauchschellen aus Stahl oder Edelstahl erhalten Sie als Sortiment oder als Sets in diesen Bandbreiten:

  • Schlauchschellen Bandbreite 7,5 mm
  • Schlauchschellen Bandbreite 9 mm
  • Schlauchschellen Bandbreite 12 mm

DIN 3017 Schlauchschellen

DIN 3017 beschreibt das Prinzip der Schlauchschelle. Das Band der Schlauchschelle wird mit einer Stellschraube im Durchmesser so lange verringert, bis die Schlauchschelle fest ansitzt und das Austreten, zum Beispiel von Wasser, verhindert wird.

Schlauchschellen der DIN 3017 erhalten Sie im Online-Shop von Würth in verschiedenen Bandbreiten und Materialien mit symmetrischen und asymmetrischen Schlössern und mit folgenden Antrieben:

  • Schlauchschelle DIN 3017 Antrieb Kreuzschlitz
  • Schlauchschelle DIN 3017 Antrieb H
  • Schlauchschelle DIN 3017 Antrieb Schlitz

Schlauchschellen aus Edelstahl

Schlauchschellen erhalten Sie aus rostfreiem Stahl, Edelstahl A4 und VA. Damit keine Schäden am Schlauch entstehen und Sie diesen ohne Bedenken weiter benutzen können, sollten Sie darauf achten, dass das Metallband innen ohne Löcher und Einkerbungen gearbeitet wurde. Erhabene Kanten verhindern außerdem ein Einschneiden in den Schlauch. Schlauchschellen aus Edelstahl erhalten Sie in folgenden Qualitäten:

  • Schlauchschellen Edelstahl A2
  • Schlauchschellen Edelstahl A4
  • Schlauchschellen Edelstahl VA

W2 Schlauchschellen

Bei W2 Schlauchschellen ist das Band aus Edelstahl gefertigt, die Schraube aus verzinktem Stahl. Die Korrosionsbeständigkeit im Salzwassersprühtest beträgt mindestens 72 Stunden. Der Online-Shop von Würth bietet Ihnen folgende W2 Schlauchschellen an:

  • Schlauchschellen W2
  • Schlauchschelle Rapid W2
  • Gelenkbolzenschelle W2

Schlauchschellen Sets

Der Online-Shop von Würth bietet Ihnen Schlauchschellen-Sets an, die 12 unterschiedliche Klemmbereiche abdecken. Die Sets sind in den Bandbreiten 9 und 12 mm erhältlich. Darüber hinaus bietet Würth Schlauchschellen auch als Schlauchklemmen-Sortiment im Systemkoffer an. Sie erhalten diese für Schellen mit Spannbacken und schraublose Schlauchschellen.

  • Schlauchschellen Set Bandbreite 9mm
  • Schlauchschellen Set Bandbreite 12 mm
  • Schlauchschellen mit Spannbacken im Systemkoffer
  • Schlauchschellen Schraublos im Systemkoffer mit Handzange

Schlauchschellen mit Schnellverschluss

Die Schlauchschelle Rapid hat einen Schnellverschluss, der ein schnelles und einfaches Vormontieren durch einen „Ratscheneffekt“ ermöglicht. Der lange Sechskant der Befestigungsschraube gewährt eine sichere Führung, auch ohne, dass man die Schraube sieht. Schlauchschellen mit Schnellverschluss erhalten Sie für diese Klemmbereiche:

  • Schlauchschellen mit Schnellverschluss 12 – 22 mm
  • Schlauchschellen mit Schnellverschluss 16 – 27 mm
  • Schlauchschellen mit Schnellverschluss 20 – 32 mm
  • Schlauchschellen mit Schnellverschluss 25 – 40 mm

Schlauchschellen mit Schnellverschluss, die über diesen Klemmbereich hinausgehen, erhalten Sie jeweils mit 10 mm größerem Umfang. Der Klemmbereich umfasst immer 20 mm. Die größte Schlauchschelle mit Schnellverschluss hat einen Klemmbereich von 190 – 210 mm.

Schlauchschellen mit Schneckengewinde

Der Würth Online-Shop bietet Ihnen eine große Auswahl an Schlauchschellen mit Schneckengewinden an. Dank des speziellen Schneckengewindes kann der Klemmbereich mit jeder Umdrehung individuell angepasst werden. Folgenden Schlauchschellen mit Schneckengewinde finden Sie im Online-Shop von Würth:

  • Schlauchschelle
  • Schlauchschelle A4
  • Schlauchschelle A2 mini
  • Schlauchschelle W1
  • Schlauchschelle W4
  • Kraftstoffschlauchschelle Power
  • Schlauchschelle mit Wellfeder
  • Schlauchschelle ABA

Schlauchschellen mit Wellfeder werden oft auch als gefederte Schlauchschelle bezeichnet. Gefederte Schlauchschellen haben eine Wellfeder an der Bandinnenseite, die für einen selbsttätigen Nachspanneffekt sorgt.

Rohr, Schlauch oder Verkehrsschild - Finden Sie die richtige Befestigungsschelle im Würth Online-Shop

Für viele Befestigungen eigenen sich Schlauchschellen. Damit Sie immer wissen, welche Schlauchschelle für welche Anwendung geeignet ist, haben wir hier eine Auflistung für Sie:

  • Für Werbe-, Firmen- oder Straßenschilder empfehlen sich Verschlussschlaufen.
  • Bei Schläuchen, die hohen Druck- und Temperaturschwankungen ausgesetzt sind, empfiehlt sich hingegen eine Wellfeder. Durch selbstständiges Spannen entfällt für Sie mühsames Nachjustieren.
  • Zur Befestigung von Schläuchen oder Kabelschläuchen an Wänden beziehungsweise Decken stehen Ihnen Schellenkörper zur Verfügung. So können Sie Rohre auch über lange Distanzen innerhalb von Gebäuden verlegen, ohne dass diese zur Gefahrenquelle werden.
  • Die etwas einfachere Variante ist die Rohrschelle, auch Halterungsschelle genannt. Die Schelle ist mit einem Gummiprofil ausgestattet wodurch Vibrationen hervorragend abgefangen werden. Die schalldämmende Eigenschaft ist ein weiterer Vorteil für Sie.

Mit Schlauchschellen werden Kabelschläuche geleitet und gesichert

Neben diesen Varianten können Sie noch auf weitere Schlauchschellen-Modelle zurückgreifen. Das schraubenlose Modell ermöglicht Ihnen beispielsweise das präzise Arbeiten auch auf engstem Raum. Federbandschellen sind für diesen Zweck ebenfalls gut einzusetzen. Darüber hinaus verringert sich für Sie die Montagezeit und das Abdichten - auch bei sehr hohen Temperaturschwankungen – da gewährleistet wird, dass Schlauch oder Stutzen nicht beschädigt werden.