Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende
Schlauchschelle Rapid
Schlauchschelle Rapid - 1
Schlauchschelle Rapid - 2
Schlauchschelle Rapid - 3
Schlauchschelle Rapid - 4
Schlauchschelle Rapid - 5
Schlauchschelle Rapid - 6
Schlauchschelle Rapid - 7

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Schlauchschelle Rapid

Mit Schnellverschluss

  • Werkstoff Band: Edelstahl A2
  • Werkstoff Gehäuse: Edelstahl A2
  • Werkstoff Schraube: Stahl
  • Oberfläche Schraube: Zink/Nickel-Beschichtung
  • Bandbreite: 14,3 mm
  • Antriebart: Schlitz
  • Schlüsselweite: 8 mm
  • Anziehdrehmoment: 5 Nm
  • RoHS-konform: Ja

Artikelbeschreibung lesen

In 17 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Klemmbereich min./max. Werkstoff Band Werkstoff Gehäuse Werkstoff Schraube Anzahl VE
Preis/VE
0547316027
16-27 mm Edelstahl A2 Edelstahl A2 Stahl
0547312022
12-22 mm Edelstahl A2 Edelstahl A2 Stahl
0547320032
20-32 mm Edelstahl A2 Edelstahl A2 Stahl
0547325040
25-40 mm Edelstahl A2 Edelstahl A2 Stahl
0547330150
130-150 mm Edelstahl A2 Edelstahl A2 Stahl
10 St.
0547335050
35-50 mm Edelstahl A2 Edelstahl A2 Stahl
25 St.
0547340060
40-60 mm Edelstahl A2 Edelstahl A2 Stahl
0547350170
150-170 mm Edelstahl A2 Edelstahl A2 Stahl
10 St.
0547360080
60-80 mm Edelstahl A2 Edelstahl A2 Stahl
0547360180
160-180 mm Edelstahl A2 Edelstahl A2 Stahl
0547370090
70-90 mm Edelstahl A2 Edelstahl A2 Stahl
0547380100
80-100 mm Edelstahl A2 Edelstahl A2 Stahl
0547390210
190-210 mm Edelstahl A2 Edelstahl A2 Stahl
5 St.
0547390110
90-110 mm Edelstahl A2 Edelstahl A2 Stahl
10 St.
0547310130
110-130 mm Edelstahl A2 Edelstahl A2 Stahl
10 St.
0547350070
50-70 mm Edelstahl A2 Edelstahl A2 Stahl
0547300120
100-120 mm Edelstahl A2 Edelstahl A2 Stahl
10 St.
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
Schnellverschluss (ab Spannbereich 25-40 mm)


Einfaches und schnelles vormontieren durch „Ratscheneffekt“



Bandperforationsabdeckung/hochgestellte Kanten


Beugt Verletzungen und Schlauchbeschädigungen vor



Langer Sechskant


Sichere Führung bei der Montage, auch außerhalb des Sichtfeldes