Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Schlauchschelle mit asymmetrischem Schloss
Asymmetrisches Gehäuse, glatte, geprägte Bandinnenseite und abgerundete Kanten
- Werkstoff Band: Ferritischer Stahl F1
- Oberfläche Band: Blank
- Werkstoff Schraube: Stahl
- Oberfläche Schraube: Verzinkt
- Werkstoff Gehäuse: Ferritischer Stahl F1
- Antriebart: H
- Normen: DIN 3017
- RoHS-konform: Ja
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
- Gleichmäßige Kraftverteilung dank asymmetrischem Gehäuse
- Kein Wegkippen des Schellenkopfs beim Anziehen durch die asymmetrische Bauweise
- Keine Verletzungen oder Schlauchbeschädigungen durch die glatte, geprägte Bandinnenseite und abgerundete Kanten
Ideal geeignet für Kraftstoffleitungssysteme, Kühlwasser und Heizung, luftführende Leitungen und allgemeine Halterungen und Befestigungen.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!