Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Säbelsäge EFS 1100-E COMPACT

Säbelsäge EFS 1100-E COMPACT
SAEBELSAE-EL-(EFS-1100-E COMPACT)

Art.-Nr. 57065402

EAN 4099618297144

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Säbelsäge EFS 1100-E COMPACT

Art.-Nr. 57065402
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
Kompakt und leistungsstark mit 1.100 Watt starkem Motor und 28 mm Sägeblatthub für eine effiziente und hohe Schnittleistung
  • Geringes Gewicht für einfache Handhabung

  • Geringe Geräuschentwicklung

  • Hohe Laufruhe

  • Präzises Handling durch Softgrip. Ergonomische Form ermöglicht angenehmes Arbeiten

  • Sägeblatt um 180° drehbar

  • Getriebe gegen Staub und Spritzwasser geschützt

  • Müheloses Befestigen der Sägeblätter

  • Einhandhebel zum einfachen Wechsel der Sägeblätter

  • Ermüdungsarmes und komfortables Arbeiten

  • Arretierung im Dauerlauf


Erhältlich im Flottenmanagement ORSY®fleet

3 Jahre Würth Maschinen Garantie auf Verschleißschäden.


Die aktuellen Würth Maschinen Garantiebedingungen sind zu beachten.

3 Jahre Gewährleistung

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Abrissarbeiten und Demontage.


Ideal geeignet zum Sägen von Holz, Metallen, Kunststoffen oder ähnlichen Werkstoffen wie Hartgummi, Fieberglas usw.

Nennspannung min./max.

220 / 240 V

Leistungsaufnahme

1100 W

Hublänge

28 mm

Maschinengewicht

4273 g

Kabellänge

400 cm

Säbelsäge EFS 1100-E COMPACT inklusive:
1 x
Säbelsägeblatt Metall drei Sterne Multiblade

SSB-MET-5STK-MULTIBLADE-150X(1,75-3,2)

Beschreibung:
Länge: 150 mm 5 STK
Durch die progressive Zahnteilung ideal geeignet für dünne und dicke Materialien bei gleichzeitig schnellem Schnitt
Menge: 1 x
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
Ergänzendes Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Säbelsägeblatt Rescue vier Sterne für Rettungseinsätze

SSB-MET-3STK-DEMOLITION-LL-RESCUE150X3,0

Der Rettungsspezialist für höchste Beanspruchung bei Rettungsarbeiten und technischer Hilfeleistung ohne Funkenflug. Ermöglicht einen schnellen Zugang zur Rettung der Verunfallten.
x 1 St.
Säbelsägeblatt Rescue vier Sterne für Rettungseinsätze

SSB-MET-3STK-DEMOLITION-LL-RESCUE228X3,0

Der Rettungsspezialist für höchste Beanspruchung bei Rettungsarbeiten und technischer Hilfeleistung ohne Funkenflug. Ermöglicht einen schnellen Zugang zur Rettung der Verunfallten.
x 1 St.
Säbelsägeblatt Bau vier Sterne Multiblade Longlife/Gussprofi mit geschliffenen Hartmetallzähnen

SSB-BAU-3STK-LL-MULTIBLADE-228X(2,5-4,0)

Zum Sägen von z.B. Holz mit Metallen und Gussrohren
x 1 St.
Säbelsägeblatt Bau vier Sterne Multiblade Longlife/Gussprofi mit geschliffenen Hartmetallzähnen

SSB-BAU-3STK-LL-MULTIBLADE-305X(2,5-4,0)

Zum Sägen von z.B. Holz mit Metallen und Gussrohren
x 1 St.
Säbelsägeblatt Holz drei Sterne Multiblade

SSB-HO-5STK-MULTIBLADE-200X(2,0-4,0)

Durch die progressive Zahnteilung ideal geeignet für dünne und dicke Materialien bei gleichzeitig schnellem Schnitt
x 1 St.
Säbelsägeblatt Holz zwei Sterne für Holz mit Nägel

SSB-HO-5STK-305X(3,6-5,1)

Mit geschränkten Zähnen für schnelle Schnitte in z.B. Holz mit Nägel
x 1 St.
Säbelsägeblatt Edelstahl drei Sterne für Edelstahlbleche und -rohre

SSB-MET-3STK-EDST-116X1,4

Mit Hartmetallleiste und präzisionsgeschliffenen Zähnen zum Schneiden von Edelstahl
x 1 St.
Säbelsägeblatt Metall vier Sterne Demolition Longlife/Edelstahlprofi für Abbrucharbeiten

SSB-MET-3STK-DEMOLITION-LL-150X3,0

Höchste Belastbarkeit und extrem lange Lebensdauer. Speziell zum Schneiden von Edelstahl
x 1 St.
Säbelsägeblatt Metall drei Sterne Heavy Duty

SSB-MET-5STK-(HEAVY DUTY)-200X1,4

Ideal für den härteren Einsatz wie z.B. dicke Bleche und Rohre
x 1 St.
Säbelsägeblatt Metall drei Sterne Heavy Duty

SSB-MET-5STK-(HEAVY DUTY)-200X(1,8-2,6)

Ideal für den härteren Einsatz wie z.B. dicke Bleche und Rohre
x 1 St.
Säbelsägeblatt Metall vier Sterne Demolition Longlife/Edelstahlprofi für Abbrucharbeiten

SSB-MET-3STK-DEMOLITION-LL-228X3,0

Höchste Belastbarkeit und extrem lange Lebensdauer. Speziell zum Schneiden von Edelstahl
x 1 St.
Säbelsägeblatt Metall drei Sterne Demolition für Abbrucharbeiten

SSB-MET-5STK-DEMOLITION-228X2,5/3,2

Ideal geeignet für den Rohrhalter. Höchste Belastbarkeit und lange Lebensdauer
x 1 St.
Säbelsägeblatt Metall zwei Sterne für Metallprofile und Rohre

SSB-MET-5STK-305X(1,8-2,6)

Variozahnteilung für gratfreies und vibrationsreduziertes Schneiden