Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Schlauch- und Klemmschellen

Schlauchschellen, Klemmschellen oder Quetschschellen sind Befestigungselemente zum sicheren und festen Verbinden von verschiedenen Bauteilen. Anwendung finden sie vor allem im Bereich der Installation von Rohren und Schläuchen in der Klima-, Kühlanlagen-, Gas- und Sanitärtechnik. Schlauchschellen sind zumeist aus rostfreiem Stahl oder Edelstahl gefertigt. Verwendet werden sie auch im Kfz-Bereich und in der Elektrotechnik. Würth-Schellen sind durch ihre präzise Fertigung und strenge Qualitätskontrolle langlebig und können bei unterschiedlichen Temperaturen und Drücken eingesetzt werden. Im Würth Online-Shop finden Sie verschiedenen Größen und Ausführungen an Schlauchschellen aus Edelstahl, Gelenkbolzenschellen, Spannbackenschellen, Ohrschellen oder Federbandschellen.

Sortierung

Beliebte Produkte
Beliebteste Produkte aus der Kategorie Schlauch- und Klemmschellen

Korrosionsfreie Schlauchschellen aus rostfreiem Stahl und Edelstahl

Korrosionsfreie Schlauchklemmen aus rostfreiem Stahl und Edelstahl sind speziell entwickelte Befestigungselemente, um Schläuche sicher zu verbinden, ohne dass sie anfällig für Rost oder Korrosion sind. Sie werden umgangssprachlich auch als Schneckengewindeschellen bezeichnet.

Schlauchschellen aus Edelstahl , eine hochwertigere Variante des rostfreien Stahls, bietet zusätzlichen Widerstand gegen Korrosion, insbesondere in anspruchsvollen Umgebungen oder bei Kontakt mit aggressiven Medien. Schlauchschellen von Würth sind in unterschiedlichen Spannbereichen und auch mit Schnellverschluss erhältlich und ideal für Anwendungen in marinen, industriellen oder anderen korrosiven Umgebungen, wo Langlebigkeit und Zuverlässigkeit entscheidend sind.

Klemmschellen, Rohrschellen und Halterungsschellen mit Laschen aus Gummi

Rohrschellen dienen dazu, Rohre sicher an Ort und Stelle zu halten. Sie können durch Spannen oder Lösen angepasst werden sind häufig zur stabilen Anbringung von Rohren an Wänden, Decken oder anderen Strukturen in Verwendung.

Halterungsschellen mit Laschen aus Gummi bieten dabei eine zusätzliche Dämpfung und Vibrationsminderung, da der Gummi zwischen der Schelle und dem befestigten Objekt liegt. Dies schützt sowohl das Objekt als auch die angrenzenden Strukturen vor möglichen Beschädigungen oder unerwünschten Geräuschen durch Vibrationen.

Gelenkbolzenschellen mit hoher Klemmkraft für Schläuche und Rohre

Gelenkbolzenschellen sind robuste Schellen, die häufig zur Befestigung von Schläuchen an Rohrverbindungen oder Anschlüssen verwendet werden. Sie bestehen aus zwei Halbschalen, die durch einen Gelenkbolzen miteinander verbunden sind.

Dieser Gelenkbolzen ermöglicht eine gleichmäßige Druckverteilung um den Schlauch herum, wenn die Schelle festgezogen wird. Durch die Verwendung eines speziellen Spannmechanismus können Gelenkbolzenschellen von Würth eine hohe Klemmkraft erzeugen und sind besonders geeignet für Anwendungen mit hohem Druck oder schweren Belastungen. Sie bieten eine zuverlässige und dichte Verbindung.

Spannbackenschellen nach DIN 3017 für Verbindungen mit hohem und gleichmäßigem Anpressdruck

Spannbackenschellen nach DIN 3017 sind genormte Schlauchschellen aus Metall, die in verschiedenen Anwendungen eingesetzt werden, um Schläuche sicher an Anschlüssen oder Rohrleitungen zu befestigen. Sie bestehen aus einem durchgehenden Metallband mit einer verschraubbaren Spannbacke.

Durch Drehen der Schraube wird die Schelle um den Schlauch oder das Rohr gespannt. Die Norm DIN 3017 stellt sicher, dass diese Schellen bestimmte Qualitäts- und Dimensionierungsstandards erfüllen, sodass ihre Zuverlässigkeit und Effektivität in diversen Anwendungen gewährleistet ist. Spannbackenschellen von Würth bieten eine gleichmäßige Druckverteilung und sind für viele industrielle und handwerkliche Zwecke geeignet.

Ohrschellen und Ohrklemmen mit einfacher Montage (Quetschschellen)

Ohrschellen und Ohrklemmen, auch als Quetschschellen bezeichnet, sind Befestigungselemente, die dazu dienen, Schläuche sicher an Anschlüssen oder Rohren zu befestigen. Ohrschellen haben ein charakteristisches „Ohr“, das beim Zusammenziehen der Schelle zusammengedrückt wird, wodurch eine gleichmäßige Druckverteilung um den Schlauch gewährleistet wird.

Ohrklemmen oder Quetschschellen sind oft aus einem Stück Metall gefertigt und werden mit speziellen Schlauchschellenzangen für Ohrschellen zusammengedrückt, um eine dichte Verbindung zu erzeugen. Sie bieten eine dauerhafte und zuverlässige Abdichtung, besonders geeignet für Anwendungen, bei denen eine wiederholte Demontage nicht erforderlich ist.

1-Ohr-Klemmen für Verbindungen auf engstem Raum

1-Ohr-Klemmen sind spezielle Schlauchschellen aus Metall, die über ein einzelnes "Ohr" verfügen, welches beim Anbringen zusammengedrückt wird. Sie werden verwendet, um Schläuche sicher auf Anschlüssen zu befestigen.

Durch das Zusammendrücken des Ohres mit einer Zange wird eine dichte und feste Verbindung zwischen Schlauch und Klemme geschaffen. 1-Ohr-Klemmen sind besonders geeignet für Anwendungen mit begrenztem Platzangebot und bei denen eine schnelle und sichere Montage erforderlich ist und sind im Online-Shop von Würth auch als 1-Ohr-Klemmen Set/Sortiment erhältlich.

2-Ohr-Klemmen zur einwandfreien Abdichtung bei hohem Druck

2-Ohr-Klemmen sind Metallschellen, die dazu dienen, Schläuche sicher auf Anschlüssen zu befestigen. Sie haben zwei "Ohren", die während der Montage zusammengedrückt werden, um den Schlauch festzuziehen. Durch das Zusammenpressen der beiden Ohren wird eine gleichmäßige Klemmkraft erzeugt, die eine zuverlässige und dichte Verbindung gewährleistet. 2-Ohr-Klemmen sind besonders für dünnwandige Schläuche geeignet.

DIN 3021 Federbandschellen aus vergütetem Federbandstahl

Federbandschellen nach DIN 3021 sind metallische Schellen, die ständigen Spanndruck auf Schläuche ausüben, um sie sicher an Anschlüssen zu halten. Sie bestehen aus einem gewellten Federband, das sich zusammenzieht, wenn der Schlauch schrumpft oder sich ausdehnt, wodurch die Klemmkraft konstant bleibt und ein sicherer Sitz gewährleistet ist. DIN 3021 Federbandschellen von Würth sind ideal für temperaturschwankende Anwendungen.

Weitere Schellen und Klemmen im Sortiment von Würth

Im Würth Online-Shop finden Sie weitere Schlauch- und Klemmschellen in verschiedenen Größen, Ausführungen und Spannbreiten für Handwerk und Industrie:

Nah. Näher. Würth!

Würth Service Hotline

Sie haben Fragen?
Wir helfen Ihnen!

  • Schnelle Hilfe
  • Telefonisch bestellen
  • Montags bis Freitags
    von 6 bis 24 Uhr*
Telefon +49 7940 15-2400

*Nicht an gesetzl. Feiertagen

Würth Service

Würth
Service­angebot

  • Beratung vor Ort
  • Über 125.000 Produkte
  • Schnelle Lieferung
  • Lieferung am gleichen Tag oder Abholung in einer Nieder­lassung
  • Services für Ihre Anwendung
Würth Niederlassungen

Würth ist immer
in Ihrer Nähe

Mit mehr als 5.000 sofort verfügbaren Artikeln! Dank über 500 Nieder­lassungen in Deutschland können Sie einfach und bequem direkt bei Ihnen vor Ort einkaufen.