Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Schieferschere
Zum Schneiden, Lochen und Ausklinken von Naturschiefer, Faserzement und Eternit
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Material: Vernickelt
Leichtes, sauberes und splitterfreies Arbeiten
Schneidleistung:
- Schiefer und Eternit: bis Ø 7 mm
- Faser- und Zementplatten: bis Ø 8 mm
- Asbest: bis Ø 4 mm
Schnittkanten werden um 45° angeschrägt
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!