Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400
Schichtdickenmessgerät mit integrierter Messsonde
Schichtdickenmessgerät mit integrierter Messsonde - 1
Schichtdickenmessgerät mit integrierter Messsonde - 2
Schichtdickenmessgerät mit integrierter Messsonde - 3
Schichtdickenmessgerät mit integrierter Messsonde - 4
Schichtdickenmessgerät mit integrierter Messsonde - 5
Schichtdickenmessgerät mit integrierter Messsonde - 6

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Schichtdickenmessgerät mit integrierter Messsonde

Kompaktes Gerät zur Einhandbedienung mittels Multi-Funktionstaste

Artikelbeschreibung lesen

In 1 Ausführung erhältlich

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

  • Automatische Substratumschaltung - sicheres und schnelles Messen ohne Kalibrierung

  • Substratumstellung auch manuell durch Anwender möglich

  • Hohe Messpräzision über den gesamten Messbereich

  • Breites Einsatzspektrum durch Dualsonde

  • Langzeit-Nutzung bei schonender Messung durch polierte Rubin-Messköpfe

  • Bewährte Technologie: Hall-Sensor- und Wirbelstromtechnik

  • Akustisches Signal bei Messaufnahme

  • Automatische Ein-/Ausschaltung

  • Beleuchtetes LCD Display informiert über Messwert, Batteriezustand, Maßeinheit und Betriebsart

  • Messwertanzeige ca. 15 Sekunde

  • Messbereich (Fe/NFe): 0-3000 μm (μm/mils umschaltbar)

  • Messzeitabstand: Einzelmessung: 850 ms

  • Messwertanzeige: von 0,0 bis 999 in μm, ab 1000 μm in mm

  • Kleinste Messfläche: Fe: 10x10 mm², NFe: 6x6 mm²

  • Kleinster Krümmungsradius: Konvex: 5 mm, Konkav: 25 mm

  • Kleinste Dicke des Grundwerkstoffes: Fe: 0,2 mm, NFe: 0,05 mm

  • Lieferumfang: Schichtdickenmessgerät, Koffer, 2 x Referenzplatte (Fe und Al), Halteband, Prüfzertifikat
Hinweis
  • Messungen auf Kunststoffen sind nicht möglich

  • Batterien nicht im Lieferumfang enthalten