Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Schichtdickenmessgerät mit integrierter Messsonde
Kompaktes Gerät zur Einhandbedienung mittels Multi-Funktionstaste
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
- Automatische Substratumschaltung - sicheres und schnelles Messen ohne Kalibrierung
- Substratumstellung auch manuell durch Anwender möglich
- Hohe Messpräzision über den gesamten Messbereich
- Breites Einsatzspektrum durch Dualsonde
- Langzeit-Nutzung bei schonender Messung durch polierte Rubin-Messköpfe
- Bewährte Technologie: Hall-Sensor- und Wirbelstromtechnik
- Akustisches Signal bei Messaufnahme
- Automatische Ein-/Ausschaltung
- Beleuchtetes LCD Display informiert über Messwert, Batteriezustand, Maßeinheit und Betriebsart
- Messwertanzeige ca. 15 Sekunde
- Messbereich (Fe/NFe): 0-3000 μm (μm/mils umschaltbar)
- Messzeitabstand: Einzelmessung: 850 ms
- Messwertanzeige: von 0,0 bis 999 in μm, ab 1000 μm in mm
- Kleinste Messfläche: Fe: 10x10 mm², NFe: 6x6 mm²
- Kleinster Krümmungsradius: Konvex: 5 mm, Konkav: 25 mm
- Kleinste Dicke des Grundwerkstoffes: Fe: 0,2 mm, NFe: 0,05 mm
- Lieferumfang: Schichtdickenmessgerät, Koffer, 2 x Referenzplatte (Fe und Al), Halteband, Prüfzertifikat
- Messungen auf Kunststoffen sind nicht möglich
- Batterien nicht im Lieferumfang enthalten
Für ein breites Einsatzspektrum für zerstörungsfreie Messungen auf Stahl, Eisen- und Nicht-Eisen-Metallen wie Aluminium, Zink, Kupfer, Messing.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!