Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Scheibenwischer für Nutzfahrzeug Premium
Premium LKW und Bus Scheibenwischer in OE Qualität
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Höchste Qualität und lange Lebensdauer
- Der hochwertige Wischergummi sorgt für ein ideales und lang anhaltendes Wischergebnis bei jedem Wetter
- Die robuste Vollmetallkonstruktion mit Korrosionsschutz und hochwertigen Verbindungsgelenken ermöglicht eine besonders lange Lebensdauer
- Ein Scheibenwischer welcher zu 100% den OE Spezifikationen entspricht, gefertigt in Deutschland
Benutzerfreundlich mit breiter Abdeckung
- Einfache und schnelle Montage danke der mitgelieferten Original OE Adaptern
- Umfangreiche Abdeckung von bis zu 94% des europäischen Fuhrparks
- LKW Wischer (500mm – 700mm) im Doppelpack, Bus Wischer (800mm – 1000mm) in Einzelverpackung
Scheibenwischer für Transporter, Lastwagen und Busse
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!